iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。
音楽再生時間は1回の充電で最大約4.5時間。充電ケースと併用で最大約18時間対応。
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
長時間装着使用時の疲労感・圧迫感が少ないインナーイヤータイプ。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のハンズフリーイヤホンに。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T
付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(約45cm)
色ブラック
質量(g)本体:3(片側)、充電ケース:31
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:17×35×18、充電ケース:53×53×24
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)本体:約1、充電ケース:約1.5
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)13(ダイナミック型)
待ち受け時間(時間)最大約55
音圧感度(dB)111±3
通信距離(m)約10以内
イヤホン形状インナーイヤー
再生時間(時間)最大約4.5、充電ケース14
対応コーデックAAC/SBC
連続通話時間(時間)最大約3
対応プロファイルハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード