周囲の音が聞こえるイ完全ワイヤレスイヤホン。耳に挟むイヤーカフタイプなので蒸れず快適な使い心地です。iPhoneに最適な高音質コーデックAACに対応。音漏れを軽減するスピーカー設計(完全に音漏れを防ぐものではありません)。1回の充電で最大4.5時間の連続再生、満充電の充電ケースでいイヤホン本体を約1.9回分’約8.5時間分)充電可能です。両耳でステレオ、片耳使いは運転時のイヤホンとしても活用可能です。
付属品USB-Cケーブル
寸法(mm)イヤホン:幅27.2×高さ26×奥行16、充電ケース:幅76×高さ37×奥行24
質量(g)イヤホン片耳:4.8、充電ケース:32
対応コンテンツ保護非対応
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
充電時間(時間)USB-C5V0.5A イヤホン最大1.5、ケース約1.5(音楽再生約5)
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(無線距離10m)
インピーダンス(Ω)32±15%
ドライバーユニット(Φmm)12
音圧感度(dB)97±3
再生時間(時間)イヤホン:音楽再生約4.5、連続通話約4、充電ケース:約1.9回分(8.5)
対応コーデックAAC/SBC
対応プロファイルHSP / HFP / A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / SPP
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
関連キーワード