取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。
質量(g)500
入力電圧(V)DC12-24
最大消費電力(W)24
防塵防水性能IP67
光束(Lm)1560/24W仕様(3W×8個)
照射角60°
LED使用数(個)8
電球の種類LED
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色白
奥行(mm)85
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
コード径(Φmm)9
色温度(K)6000
LED色白
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)40
防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類LED
高輝度LED12戸で水平照射角度約180度まで照らす広角タイプ。
12/24V車対応。軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。
防水&防塵IP67仕様。
他危機へのノイズ影響を防ぐ設計回路(EMC50498対策品)
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
消費電力(W)36
入力電圧(V)DC12/24
色温度(K)6000
LED色白
コード長さ(cm)40
材質(レンズ)PC
明るさ(Lm)1900
LED使用数(個)12
防水保護等級IP67
材質(ステー)金属+酸化防止塗装
連続点灯時間(時間)48
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V車対応。
仕様15W仕様(3W×5個)
幅(mm)72
色白
高さ(mm)100
奥行(mm)46
本体質量(kg)280
入力電圧(V)DC12~24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100
発光色白
最大消費電力(W)15
色温度(K)6000
防塵防水性能IP67
明るさ(Lm)850
LED使用数(個)5
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12V/24V/48V車対応。
光源LED
防塵防水性能IP67
LED使用数(個)8
電球の種類LED
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42
入力電圧(V)DC12/24
LED色白
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
LED使用数(個)14
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42
入力電圧(V)DC12/24
LED色黄色
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
LED使用数(個)14
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)97
色白色
高さ(mm)103
質量(g)640
奥行(mm)75
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)16
色温度(K)6000
LED色白色
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
防水仕様IP67
明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)
LED使用数(個)6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75
電球の種類LED
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません)
防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。
滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。
プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。
メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。
本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。
繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。
電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4
質量(g)250
定格専用充電ケーブル:DC5V、1.8A
ケーブル長(m)1
光源高輝度白色 COB LED
JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)
ケーブルmicroUSB-USB-A
充電池タイプリチウム電池(専用)
明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120
耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45
連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。
USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)5400
セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース
質量(g)590
出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A
ケーブル長(m)0.7
入力DC5V、1A
本体サイズ(mm)143×80×17
充電時間(時間)約6
充電可能回数約300
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
関連キーワード