ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時)
USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2)
コード長さ(m)約1(USB-A to USB-C)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×12
入力DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。
スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。
ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
USB充電ケーブル付属。(長さ約1m)
通知用LED付き。
付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)
出力(W)最大10
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス規格:Qi
本体質量(g)100
入力DC5V2A/9V2A USB Type-C
表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力
色ホワイト
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート
出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
出力5V1.5A、9V1.2A
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160
入力5V2A、9V1.67A、Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
強力ネオジム磁石を内蔵、位置ズレせずに充電可能。
確実な吸着力を発揮する専用吸着プレートを付属。
最大10Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuickCharge2.0以上の充電器が必要です。)
厚さ7mmのスリム設計。
USB充電ケーブル付き。
通電確認用LEDインジケーター付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知搭載。
色ブラック
出力(W)(最大)10
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1(USB-A to USB Type-C)
本体質量(g)80
入力DC5V2A / 9V1.6A USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×7×102
ワイヤレス通信Qi(ver.1.2)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。
PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。
PD対応USB-Cポート。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A
本体質量(g)36
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
出力(W)最大10
入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C
使用温度範囲(℃)0~45
幅(mm)ホールド可能:約65~83以内
厚さ(mm)ホールド可能:約19以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×170×145
質量(g)235
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
質量(g)40
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)DC4.25~5.25
出力電流(A)最大3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24
コード長さ(cm)約120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-5~35
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100
コード長さ(cm)0~80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。
充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。
12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数1
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様自動識別IC搭載
付属品電源ケーブル(コード長1.5m)
色ホワイト
質量(g)249
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート
出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78
最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。
接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
通電確認用のLEDが点灯。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A
本体質量(g)39
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBType-Cポート付のAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-C:5V 1.5A
本体質量(g)21
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×26×27
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー
付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ
幅(mm)約85(ホールド可能)
厚さ(mm)約20以内(ホールド可能)
出力(W)最大10
取付方式エアコン取付
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
本体質量(g)205(ケーブル除く)
定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで上下アームが自動でホールド。前面配置で押しやすいアーム解除ボタン。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(青色点灯:通電時・充電中/青色点滅:異常時)。取り付け後も方向を調節可能。(水平に360°可動。)。エンジンON/OFFに連動するヘッドアップ・フリップダウン機構搭載。通電時、ワイヤレス充電部を手動で角度調節可能。(最大角度80°)。※スマートフォンの重さによっては自重で倒れてしまう場合があります。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.5m)
質量(g)200
取付方式吸着シート
使用温度範囲(℃)0~45
最大出力(W)10
入力電圧(V)DC5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ幅:約60~88mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×53×105
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。
自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。
6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A
本体質量(g)95
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレット/SWITCH本体等を充電する、USB Type-C端子専用のDC充電器。
USB PD(Power Delivery)規格対応。最大27W (9V/3A)の高出力。
青く光る通電LED付き。
充電しながら、待ち受けも可能。Nintendo Switchの場合、プレイしながらでも高速充電。
12V車、24V車で使用できます。
ストレートコードタイプ。
USB PD規格に非対応の端末を接続した場合や、端末の充電状況によっては最大5V/3A充電となります。
ケーブル長(m)約1.2
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)23×47×76
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
電圧×電流(VA)出力:最大27W(9V/3A)USB PD非対応端末最大5V/3A
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ
質量(g)175
取付方式エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)15
入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。
接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A
本体質量(g)39
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32×38
キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ。DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35
使用温度範囲(℃)0~40
出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ネオジム磁石を16個内臓し、簡単に吸着ホールド。専用吸着プレート白/黒各1枚付属。ボールジョイントで角度調整可能。
用途携帯関連
付属品USB-A-Type-Cケーブル(コード長:約1m)/専用吸着プレート(白黒各1枚/プレートサイズ:直径57mm)
色ブラック
質量(g)90
取付方式エアコン取付
入力5V / 9V USB Type-C
最大出力15W
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×99×83
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
USB PDチップセット内蔵で、PD(Power Delivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。
※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。
Power Delivery規格に対応した最大20W (9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。
PD対応USB-Cポート。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
本体質量(g)45
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×37
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
持ち運びに便利な、USB-A1ポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V3A)
USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W
出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A
USB-Aポート:最大18W
出力自動切替5V3A,9V2A,12V1.5A
自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×43
USBポート【出力】2ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 最大18W、USB-C:5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A 最大20W
入力電圧AC100-240V 50/60Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
自動回転機能搭載。自動で回転してスマートフォンを横置き可能。またボタンをワンプッシュで横置き/縦置きを切替え。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
手帳ケース・ハードケース対応。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(白点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
出力(W)最大10
入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C
使用温度範囲(℃)0~45
幅(mm)ホールド可能:約65~83以内
厚さ(mm)ホールド可能:約19以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×145×72
質量(g)175
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
充電状況がわかるインジケータ付き。
※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。
※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。
USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。
Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。
Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。
リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W)
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)27
出力(W)2ポート合計:最大30
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5
出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
短時間で高速充電、最大出力PD20W。最大 2台同時充電可能。国内/海外で使用できる100~240V対応。収納できるACプラグ。
最大出力(W)【USB-A】18、【USB-C】20
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
USB PD(Power Delivery)規格対応。
最大18W (9V/2A)の高出力。
赤く光る通電LED付き。
12V車、24V車で使用できます。
ストレートコードタイプ。
色ブラック
質量(g)50
電圧(V)12/24兼用
出力電圧(V)(最大)DC9
出力電流(A)(最大)2
コード長さ(cm)120
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
短時間で高速充電、最大出力PD30W。最大 2台同時充電可能。国内/海外で使用できる100~240V対応。収納できるACプラグ。
最大出力(W)【USB-A】18、【USB-C】30
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ノートPCの充電にも使えるAC充電器。GaN搭載、発熱を抑え高効率で充電。最大 3台同時充電可能。国内/海外で使用できる100~240V対応。収納できるACプラグ。
最大出力(W)【USB-A】18、【USB-C】45
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
ノートPCの充電にも使えるAC充電器。GaN搭載、発熱を抑え高効率で充電。最大 3台同時充電可能。国内/海外で使用できる100~240V対応。収納できるACプラグ。
最大出力(W)【USB-A】18、【USB-C】65
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
質量(g)12
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
コード長さ(cm)80
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V/5A
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥819
税込¥901
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。
充電しながら待ち受けも可能。
充電状況がわかる インジケーターLED付。
充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
12V車、24V車で使用できます。
色ブラック
質量(g)80
電圧(V)12/24兼用
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
コード長さ(cm)(伸長時)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。最大15Wの急速充電対応(急速充電には対応機器と定格9V2.5Aijou noUSB電源が必要です)。通電状況が一目でわかるLED付き。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることでホルダーが前に傾かない。安心安全な保護機能付き
付属品USB-C-Cケーブル
寸法(mm)直径Φ59×奥行27
質量(g)51
出力(W)最大15
使用温度範囲(℃)0~40
入力5V2A / 9V2.5A USB Type-C
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。
USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色ホワイト
長さ(m)1
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
接点最大許容電力(VA)20V5A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。
※充電用ケーブルや充電器は付属していません。
Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。
※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。
ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)
材質PVC、ABS樹脂
色ブラック
質量(g)75
ケーブル長(m)HDMIタイプA~Type-Cオス:約2
最大解像度2160p 4K/60Hz
動作温度範囲(℃)0~35
オス形状USB-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ