「回転式電源タップ usb」の検索結果
3口のACコンセントとType-A+Type-Cポートを搭載した電源タップ。電源プラグは回転式で本体にスッキリ納まるから持ち運びにも便利。100~240V対応なので海外でも使用可能です。(※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください)
仕様●出力(1ポート単独使用時):USB-A:最大12W(5V2.4A)、Type-C:最大15W(5V3A)●出力(2ポート同時使用時):合計最大17W(5V3.4A)
寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31
質量(g)80
備考USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
出力(W)ACコンセント:3口合計1400
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷