設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂
本体質量(g)85
最大解像度Full HD 1080p
動作環境0~40℃
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)。HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)。ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60
ケーブル長(m)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)115
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3
最大解像度Full HD 1080p
動作温度範囲(℃)0~40
メス形状HDMI(タイプA)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
持ち運び便利な世界最小、最薄の手のひらサイズのマルチ変換アダプターです。これ一つで7種類(A・C・O・SE・BF・O2・CB:ブラジル)の電源コンセントに対応できます。新規格のBFコンセントとO2プラグに対応した補助プラグ付き。便利な専用ケース付きです。
質量(g)42
定格6A/250V
コンセント形状A/C/O/SE/BF/O2/CBタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×90×23(補助プラグ込み/組み立て時)
プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2/CBタイプ
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。
※充電用ケーブルや充電器は付属していません。。
Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。
※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。
ケーブル長、約3mのロングタイプ。
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
材質PVC、ABS樹脂
色ブラック
質量(g)100
ケーブル長(m)約3
コネクタ形状HDMIタイプA~Type-Cオス
対応HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)
最大解像度2160p 4K/60Hz
使用環境温度(℃)0~35
ケーブル種類スタンダード
オス形状Type-C
変換タイプオス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映すことができるHDMI変換ケーブル。
※Nintendo Switch純正充電器、もしくはPD15V/40W以上の出力に対応した充電器での給電が必要です。
ドックとHDMIケーブルがいらないので持ち運びに便利。
Display Port Alternate Mode対応機種のType-C端子搭載スマホやタブレット、PCの映像をテレビやモニターへ映せる。
HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。※充電用ケーブルや充電器は付属していません。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。
ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)、著作権保護:HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません
材質PVC、ABS樹脂
色ブラック
ケーブル長(m)約2
本体質量(g)75
コネクタ形状HDMIタイプA - Type-Cオス
最大解像度2160p 4K/60Hz
動作温度(℃)0~35
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。
※充電用ケーブルや充電器は付属していません。
Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。
※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。
ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)
材質PVC、ABS樹脂
色ブラック
質量(g)75
ケーブル長(m)HDMIタイプA~Type-Cオス:約2
最大解像度2160p 4K/60Hz
動作温度範囲(℃)0~35
オス形状USB-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
映像をミラーリングしながらPD充電もできる!Type-C専用HDMI変換ケーブル。設定操作不要!ケーブルをつなぐだけで大画面にスマホの映像が映る。HDMI ver.1.4タイプAコネクタ搭載。解像度2160pの4K/30Hzまで対応。映像を映しながら、スマホやiPhone15の充電ができる(最大PD60W対応)。モニターとスマホまdのケーブル長は余裕の2m。
質量(g)85
ケーブル長(m)2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×70×14
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
関連キーワード