29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
ブラック 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC12V 最大電流(A)2 入力電圧(V)100-240 (50/60Hz) コード長さ(cm)約10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。
定格6A/250V 本体質量(g)48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。
定格6A/250V 本体質量(g)48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類の電源コンセントに対応する変換プラグ(A、C、CB、O、BF)。本製品に8種類の電源プラグが接続できます(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2)。USB2ポート付き(2ポート合計2.1A)。通電ランプ付き。
質量(g)105 出力【USB】5V/2.1A(2ポート合計) コンセント定格6A/250V 入力電圧(V)110-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×56×50 プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ コンセントA/C/CB/O/BFタイプ グリーンマーク認定
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
定格6A/250V コンセント形状電源:B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ 本体質量(g)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97 プラグ形状A/B/C/O/SEタイプ
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
質量(g)50 定格6A/250V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×104×19 色(本体)スモーク プラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ コンセントA/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ グリーンマーク認定
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
定格6A/250V コンセント形状電源:A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ 本体質量(g)50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×104 色(本体)スモーク プラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。
定格10A/250V 本体質量(g)13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47 プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/SEタイプ
1個
319 税込351
7日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のAタイプに変換することができます。
定格10A/250V 本体質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45
1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V 本体質量(g)14 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47 プラグ形状A/B/Cタイプ
1個
590 税込649
5日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。
定格10A/250V 本体質量(g)14 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47 プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/Cタイプ
1個
319 税込351
7日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のBタイプに変換することができます。
質量(g)14 定格10A/250V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.5×44×15 プラグ形状A/C/SEタイプ グリーンマーク認定
1個
269 税込296
6日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のAタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V 本体質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45 プラグ形状B/C/SEタイプ
1個
590 税込649
5日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V 本体質量(g)13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47 プラグ形状A/B/SEタイプ
1個
590 税込649
当日出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のOタイプに変換することができます。
質量(g)11 定格10A/250V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.5×45×15 プラグ形状A/B/C/SEタイプ グリーンマーク認定
1個
269 税込296
6日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/B3/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のBFタイプに変換することができます。
定格13A/250V 本体質量(g)34 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50.5 プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/C/SE/O/B3/O2タイプ
1個
499 税込549
7日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のOタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V 本体質量(g)11 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45 プラグ形状A/B/C/SEタイプ
1個
590 税込649
5日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/B3/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のBFタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V 本体質量(g)34 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50.5 プラグ形状A/B/C/SE/O/B3/O2タイプ
1個
990 税込1,089
11日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のB3タイプに変換することができます。
定格10A/250V 本体質量(g)34 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×459 プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/O2タイプ
1個
590 税込649
6日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
定格10A/250V 本体質量(g)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50 プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプ
1個
590 税込649
当日出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
質量(g)30 定格10A/250V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×50×36.5 プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプ グリーンマーク認定
1個
449 税込494
6日以内出荷

海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のB3タイプに変換することができます。
質量(g)34 定格10A/250V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×49×36.5 プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/O2タイプ グリーンマーク認定
1個
539 税込593
6日以内出荷

車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V)DC12マイナスアース車 出力電圧(V)AC100 ブラック 質量(g)190 最大出力(W)AC100 本体寸法(mm)75×133×40 定格出力(W)AC80 周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波) ヒューズ容量(A)10 出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

玄関のドアホンとして留守番対応。外出先からスマホで見える、通話ができる、動画記録ができる。自分の声以外、ロボットや異性の声に変換もできます。コンパクト設計、電池内蔵簡単取付。Full HD1080pCMOSセンサー200万画素、3m先までみえる暗視モード。
質量(g)210 入力DC5V1.8A(最大)USBポート 動作環境0~40度(結露しないこと) 防塵防水性能IP65/EN60529 充電時間(時間)8(充電回数最大300回) バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池5200mAh 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×56×152 入数1台
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映すことができるHDMI変換ケーブル。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくはPD15V/40W以上の出力に対応した充電器での給電が必要です。 ドックとHDMIケーブルがいらないので持ち運びに便利。 Display Port Alternate Mode対応機種のType-C端子搭載スマホやタブレット、PCの映像をテレビやモニターへ映せる。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。※充電用ケーブルや充電器は付属していません。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)、著作権保護:HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません 材質PVC、ABS樹脂 ブラック ケーブル長(m)約2 本体質量(g)75 コネクタ形状HDMIタイプA - Type-Cオス 最大解像度2160p 4K/60Hz 動作温度(℃)0~35
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

純正風USBポートデザインのDC-USB充電器。車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。USBポートへのゴミやホコリの侵入を防ぐUSBポートカバー付。通電確認用ホワイトLEDランプ付。USBポートカバーの通電マークが白く光ります。12V/24V車兼用。
ブラック 質量(g)23 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧DC5V 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流1ポート最大2.4A、2ポート合計最大4.8A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×35×62
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

持ち運び便利な世界最小、最薄の手のひらサイズのマルチ変換アダプターです。これ一つで7種類(A・C・O・SE・BF・O2・CB:ブラジル)の電源コンセントに対応できます。新規格のBFコンセントとO2プラグに対応した補助プラグ付き。便利な専用ケース付きです。
質量(g)42 定格6A/250V コンセント形状A/C/O/SE/BF/O2/CBタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×90×23(補助プラグ込み/組み立て時) プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2/CBタイプ
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。
質量(g)221 最大出力(W)100(AC) コード長さ(m)1 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)80(AC)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

3口コンセントとUSB-C×1、USB-A×1を搭載したコード長1m電源タップ。ちょっとした距離のあるコンセントからの電源取りにも便利です。ACコンセントは3口合計1400W、USBポートは2ポート合計最大出力12W。USB-Aポートは自動識別IC搭載、端末にあわせた最適な充電が可能です。また、USBコネクタの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用です。100-240V対応で海外でも使用可能。
ホワイト 質量(g)180 備考※USB PD、quickcharge3.0充電には非対応です。※本製品は変圧器ではありません。海外にてご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご用意ください。※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。※USBケーブルの付属はありません。※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別ができません。※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。 出力(W)3口合計1400 使用温度範囲(℃)0~35 コンセント個数3口 コンセント形状2P コード長さ(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×45×25 機能USB連動 定格出力(A)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V2.4、2ポート合計最大DC5V2.4 入力電圧AC100-240V50/60Hz
1台
2,098 税込2,308
8日以内出荷