一般道などで使用されている視線誘導標(デリネーター)の頭部のみです。
用途Φ60.5支柱用
仕様視線誘導標設置基準適合品
付属品支柱取付用レンチ
材質反射体:メタクリル樹脂、ハウジング:アルミダイカスト
コンクリート基礎建込式の視線誘導標(デリネーター)です。
コンクリート基礎建込式(コン中式)。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金
仕様視線誘導標設置基準適合品
土中建込み式の視線誘導標(デリネーター)です。
材質反射体:メタクリル樹脂、頭部:アルミダイカスト、支柱:一般構造用鋼管STK400に白色焼付塗装、バンド:アルミニウム合金
付属品回転および抜け防止用ネカセ棒
仕様視線誘導標設置基準適合品
高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。
支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付
材質SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理
幅(mm)38
厚さ(mm)2.3
高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。
支柱をガードレール等に共架する。
付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付
材質SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理
関連キーワード