14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好きな角度に調節可能。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分 付属品USBケーブル(約1m) 質量(g)80 電源5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く) 入力5V1AmicroUSB レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm 対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル 視野角(水平)135°/(垂直)85° 対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化 使用場所屋内 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) アプリケーションSmart Life 動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視) イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素 通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

動体カメラと固定カメラの2眼流、もしもの時の屋外用安心カメラ。フルHD対応カメラが2つ、アプリで同時に2つの映像を確認。外出先からみえる、動かせるカメラ、左右350度、上下100度首振り可能。動体検知で発光や通知、怪しい人がいたら遠隔でブザー音で警告、夜間時は赤外線暗視モードと照明発光モードで用途にあわせて使い分け。映像や画像はSDカードやクラウド保存できる。※クラウド保存は有償です。屋外設置に最適。防水機能IP65対応、3mロングACアダプター付き。複数人で同時に映像確認、アプリ内で他機器と連携もできる。
付属品ACアダプター 解像度動画:高解像モード(FHD):1920×2160ピクセル 防塵防水性能IP65 入数1台
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

KJ-189 スマートカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ 動画あり
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯 付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン 形状防水 質量(g)195 入力最大DC5V 1.8A microUSB レンズHigh definition lens:2.0mm 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 最大消費電力(W)1.55 バッテリーリチウムイオン電池 解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080 バッテリー電圧(V)3.7 視野角水平に135°/垂直に85° 防塵防水性能IP66 フォーマット形式動画:mp4、静止画:png 動作温度(℃)0~40(結露しないこと) バッテリー容量(mAh)5200 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート通常15fps、暗視10fps 蓄電時間(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82 イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素 人感センサー2~7m(環境により異なります) 通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分 質量(g)190 電源5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71 入力5V1AmicroUSB レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm 対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル 視野角(水平)360°/(垂直)270° 対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化 使用場所屋内 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 可動範囲(水平)355°/(垂直)108° アプリケーションSmart Life 動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視) イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素 通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

400万画素の高精細映像で見える首振対応スマートカメラ。外出先からスマホで室内をリアルタイム確認できます。またスマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節が可能。自動追跡、暗視撮影等便利な基本機能を搭載。またマイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応しており、留守番のお子様と会話できる他、ブザー音を鳴らし警告することもできます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
仕様フォーマット:動画:mp4(スマホへの保存時)、静止画:png / jpg(スマホへの保存時) 付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品 寸法(mm)幅75×高さ115×奥行75 質量(g)180 レンズF値:2.0/焦点距離:4mm/赤外線暗視:850 nm IR LED 10m 準拠規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz 解像度動画(px):WQHD:2560×1440・360P:640×360 静止画:WQHD:2560×1440・360P:640×360 セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート最大15fps イメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS 通信周波数帯域(GHz)2.5※5GHz・6GHz非対応 システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷

動体カメラと固定カメラの2眼流、もしもの時の室内用安心カメラ。フルHD対応カメラが2つ、アプリで同時に2つの映像を確認。外出先からみえる、動かせるカメラ。左右350度、上下100度首振り可能。動体検知で発光や通知、怪しい人がいたら遠隔でブザー音で警告、夜間時は赤外線暗視モードと照明発光モードで用途にあわせて使い分け。映像や画像はSDカードやクラウド保存できる。※クラウド保存は有償です。壁面や天井にも取付できる、USB-Cケーブル付属。複数人で同時に映像確認、アプリ内で他機器と連携もできる。
付属品USB-Cケーブル 解像度動画:高解像モード(FHD):1920×2160ピクセル 入数1台
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

KJ-188 スマートカメラ 防水/首振/高輝度 カシムラ 動画あり
防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。 強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。 スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。 カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯 付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン 形状防水 質量(g)235 消費電力(W)最大6、最小1.68 入力DC12V 1A レンズHigh definition lens:2.8mm 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296 視野角水平に360°/垂直に225° 防塵防水性能IP65 フォーマット形式動画:mp4、静止画:png 動作温度(℃)0~40(結露しないこと) 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート通常20fps、暗視12fps 画角水平に135°/垂直に85° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92 イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素 通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応) 可動範囲(°)水平に310/垂直に140 適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
7,098 税込7,808
当日出荷

カシムラ呼び出しホン カメラ付き
エコ商品
ボタンで呼び出し、外出先からスマホで応答、画像記録可能な呼び出しボタンです。電池内蔵でワイヤレスで使用可能。待受け最大4か月充電不要です(※1日3回呼び出し20秒通話の場合※暗視用LEDが点灯した状態でカメラ映像を確認をすると約1日で本体への充電が必要になります)。Wi-Fi環境内ならどこでも設置可能。※無線LAN電波の最大到達距離は障害物(金属製ドア、鉄骨、コンクリートなど)のない木造建物の場合で約5~20mです、。防水等級IP4に対応。マイク・スピーカー内蔵※通話はトランシーバーのような一方通行通話のみ。電話のような双方向通話はできません。防犯に安心な応答時の声が変えられるボイスチェンジ機能搭載。
仕様(動作電流)最大200mAh 付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長20cm)/両面テープ/取付用部品/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン ホワイト 質量(g)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35 記録媒体スマートフォン(データ通信量1~2MB/20秒) 解像度640×480 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 防塵防水性能IPX4 最大入力電圧DC5V 1A USB Type-C 対応フォーマット(動画)mp4 バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池800(3.7V)※充電時間約2時間 セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz フレームレート通常10、暗視5-8(fps) アプリケーションスマートライフ+ カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 30万画素、レンズ:High definition lens 2.0mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 5m/4灯、画角:水平73°垂直62° 通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhoneAndroid8以上のスマートフォン
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

左右355°上下108°動作可能な首振りスマートホームカメラ。スマートフォン操作で好きな角度に調節が可能です。取付ネジ付属、天井や壁への取付も可能です。スマホで室内をリアルタイムに確認。双方向通話対応で外出先から声かけもできますので、お子様の見守り等にも安心。動体通知で記録写真とスマホへの通知が可能。暗視モード切替で暗闇での撮影もOK。別途SDカードをご用意いただく事で、SDカードへの記録も可能です。※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品USBケーブル(約1m)/取付用アダプター/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン ブラック 質量(g)190 電源5V1A以上のUSB-Aポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×112×71 記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り) 解像度HD:1920×1080、360p:640×360 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 対応フォーマット(動画)mp4 セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz フレームレート通常15、暗視10(fps) アプリケーションスマートライフ+ カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED up to 30ft、視野角:水平360°垂直270°、可動域:水平355°垂直85° 通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

玄関のドアホンとして留守番対応。外出先からスマホで見える、通話ができる、動画記録ができる。自分の声以外、ロボットや異性の声に変換もできます。コンパクト設計、電池内蔵簡単取付。Full HD1080pCMOSセンサー200万画素、3m先までみえる暗視モード。
質量(g)210 入力DC5V1.8A(最大)USBポート 動作環境0~40度(結露しないこと) 防塵防水性能IP65/EN60529 充電時間(時間)8(充電回数最大300回) バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池5200mAh 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×56×152 入数1台
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

400万画素の高精細映像で見える高輝度LEDスマートカメラです。外出先からスマホで室内をリアルタイムで確認が可能。磁石内蔵の回転台座。簡単に設置できる金属板を付属。動体検知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。映像や画像はスマートフォンへの記録、microSDカード録画、クラウド(有償)録画に対応。マイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応、またアプリ内操作で警告音を鳴らすことも可能です。アプリ内で他のスマートカメラやスマートリモコンなどと連動できます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品、金属板(粘着シート付) 寸法(mm)幅55×高さ75×奥行45 質量(g)90 入力本体:DC5V1A/USB-C レンズF値:2.0 / 焦点距離:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 10m 記録媒体スマートフォン、クラウド(有償)またはmicroSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度静止画(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フォーマット:png / jpg(スマートフォンへの保存時) 動画解像度(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フレームレート:最大15fps/フォーマット:mp4(スマホへの保存時) セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)/準拠規格:IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz イメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS 通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz,6GHz非対応 システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷

4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでもスマホで映像を確認できる、首振タイプの防水対応スマートカメラ。Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続。NTTドコモやau/KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。プラチナバンド対応で様々なところで設置できます。首振り対応。 左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モード。日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。自動追跡機能。動くものを自動で追いかけます。動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。SDカード対応で過去の記録も確認できます。マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。
電源(V)AC100-240 本体質量(g)440 首振角度(°)水平338/垂直90 保護等級IP65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×130(アンテナ部含まず) 解像度低解像度(360P):640×360ピクセル、高解像度(FHD):1920×1080ピクセル、静止画:1920×1080ピクセル フォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮) 使用場所屋内、屋外 ケーブル長(cm)60 フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視) 画角水平約85°/垂直約50°
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。
仕様(付属ACアダプター出力)DC12V 1A、(付属ACアダプター入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A 付属品ACアダプター(コード長3m)/取付用アダプター(36×40.5mm)/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン ブラック 質量(g)235 消費電力(W)最大6、最小1.68 コード長さ(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92(アンテナ部含まず) 記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り) 解像度FHD+:2304×1296、360p:640×360 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 対応フォーマット(動画)mp4 セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz フレームレート通常20、暗視12(fps) アプリケーションスマートライフ+ カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 300万画素、レンズ:High definition lens:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED m/4灯、視野角:水平360°垂直225°、可動域:水平310°垂直140° 通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。
付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本 ホワイト 質量(g)180 電源5V1.5A以上のUSB-Aポート 周波数(kHz)(IR)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83 準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz 解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと) 湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%) 対応フォーマット(動画)mp4 セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート通常20、暗視10(fps) アプリケーションスマートライフ+ カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92° 送信距離(m)(リモコン)最大4 温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃) 適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷