これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
質量(g)50
定格6A/250V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×104×19
色(本体)スモーク
プラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ
コンセントA/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ
グリーンマーク認定
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。
定格6A/250V
本体質量(g)48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。
定格6A/250V
本体質量(g)48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
海外で使用するための変換プラグ。B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のAタイプに変換することができます。
定格10A/250V
本体質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45
5種類の電源コンセントに対応する変換プラグ(A、C、CB、O、BF)。本製品に8種類の電源プラグが接続できます(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2)。USB2ポート付き(2ポート合計2.1A)。通電ランプ付き。
質量(g)105
出力【USB】5V/2.1A(2ポート合計)
コンセント定格6A/250V
入力電圧(V)110-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×56×50
プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ
コンセントA/C/CB/O/BFタイプ
グリーンマーク認定
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
持ち運び便利な世界最小、最薄の手のひらサイズのマルチ変換アダプターです。これ一つで7種類(A・C・O・SE・BF・O2・CB:ブラジル)の電源コンセントに対応できます。新規格のBFコンセントとO2プラグに対応した補助プラグ付き。便利な専用ケース付きです。
質量(g)42
定格6A/250V
コンセント形状A/C/O/SE/BF/O2/CBタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×90×23(補助プラグ込み/組み立て時)
プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2/CBタイプ
これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
定格6A/250V
コンセント形状電源:A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ
本体質量(g)50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×104
色(本体)スモーク
プラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)。日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
定格6A/250V
コンセント形状電源:B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ
本体質量(g)50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
プラグ形状A/B/C/O/SEタイプ
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
●4口のACコンセントと2ポートのUSB付電源コンセントタップです。●ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください)●最大2口合計2.1AUSBポート。お手持ちの純正USBケーブルをご使用ください。●コード長1mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能です。
コード長さ(m)約1
コンセント形状Aタイプ
定格出力電流(A)2.1
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電力(W)1400
定格出力電圧(V)最大DC5
色(本体)ホワイト
プラグ形状Aタイプ
USBポート2ポート
1つで最大2つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(2つ合計で10Aまで)。海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。
質量(g)56
定格2つ合計で10A/250V
プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口
コンセントA/C/CB/O/SE/BFタイプ
グリーンマーク認定
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
1つで最大3つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(ACコンセント×2口とUSB口×1ポート)。海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込ACコンセント口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。最大2.1AのUSBポートを搭載。海外旅行先で手持ちのUSBケーブルをつないで使用することができます。
質量(g)86
コンセント形状A/C/CB/O/SE/BFタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32
プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口
コンセント入力100-240V 2口合計最大10A/250V
USBポート出力DC5V/2.1A
グリーンマーク認定
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。コンパクトで軽量。本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。ブルーに光る通電ランプ内蔵。電圧AC110~130Vの国で50Wまでの日本の電化製品が使えます。電圧AC220~240Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。
その他【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ
質量(g)285
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110-130/AC220-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×92×30
コード長さ(cm)約57
電源プラグAプラグ
定格容量(W)AC130V地域:50、AC240V地域:35
グリーンマーク認定
出力コンセントAタイプ
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器です。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計で、通電ランプが付いています。電圧AC220~240Vの国で日本の電化製品が使えます。
仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ
出力電圧AC100V
周波数50Hz/60Hz
コード長さ(cm)約95
電源プラグ本体:Cプラグ
入力電圧AC220-240V
出力コンセントAタイプ
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。デジタルオーディオ機器が充電できるUSB出力端子付。(0.5A)※別途USBケーブルが必要です。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。コンパクトで軽量。本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。ブルーに光る通電ランプ内蔵。2つの電化製品が同時に使える出力コンセント2個口。
その他【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ
質量(g)395
周波数(Hz)50/60
出力【USB】DC5V / 0.5A
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)AC110-130/AC220-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×107×32
コード長さ(cm)約80
電源プラグAプラグ
定格容量(W)AC130V地域:85(2口合計)、AC240V地域:40(2口合計)
コンセントAタイプ(2個付)
グリーンマーク認定
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。電圧AC110~130VおよびAC220~240Vの国で日本の電化製品が使えます。
仕様温度過昇防止装置:サーマルプロテクタ
出力電圧AC100V
コード長さ(m)1.45
周波数50Hz/60Hz
電源プラグ本体:Aプラグ
入力電圧AC110-130V/AC220-240V
出力コンセントAタイプ
海外製品が日本で使える!12種類対応マルチ変換プラグ。海外の電気製品のプラグをAタイプ(日本国内専用)に変換します。アース端子付きで3ピンプラグにも対応(アース線は付属しておりません)。なお、本製品で電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には変圧器が別途必要となります。
寸法(mm)幅40×高さ50×奥行53
質量(g)55
定格15A/125V
プラグ本製品に差し込める:A3/B/BF/B3/B3L/C/CB/J/L/O/O2/SEタイプ
日本でも海外でも使えるブラシ型のヘアアイロンです。超軽量、薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。電源ONから1分で約100℃、3分で約200℃。素早い立ち上がりでしっかりヘアスタイリングできます。髪の隅々まで熱の伝わりやすいヒートブラシピンを採用。高温で髪の流れを整え素早くスタイリングできます。ひと目で通電が分かるLED通電ランプ付き電源スイッチ。使いやすい360度回転スイングコード採用。入力保護ヒューズ搭載です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
質量(g)150
電源(V)AC100~240
消費電力(W)25
寸法(幅W×高さH)(mm)(ヒートエリア)78×43
温度(℃)(アイロン部)最大約200(自動電源オフ機能はありません。)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×53×28
電源プラグ(本体)Aプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,990
税込¥2,189
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ