2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KJ-188 スマートカメラ 防水/首振/高輝度 カシムラ 動画あり
防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。 強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。 スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。 カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯 付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン 形状防水 質量(g)235 消費電力(W)最大6、最小1.68 入力DC12V 1A レンズHigh definition lens:2.8mm 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296 視野角水平に360°/垂直に225° 防塵防水性能IP65 フォーマット形式動画:mp4、静止画:png 動作温度(℃)0~40(結露しないこと) 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート通常20fps、暗視12fps 画角水平に135°/垂直に85° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92 イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素 通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応) 可動範囲(°)水平に310/垂直に140 適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
7,098 税込7,808
当日出荷

KJ-189 スマートカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ 動画あり
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯 付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン 形状防水 質量(g)195 入力最大DC5V 1.8A microUSB レンズHigh definition lens:2.0mm 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 最大消費電力(W)1.55 バッテリーリチウムイオン電池 解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080 バッテリー電圧(V)3.7 視野角水平に135°/垂直に85° 防塵防水性能IP66 フォーマット形式動画:mp4、静止画:png 動作温度(℃)0~40(結露しないこと) バッテリー容量(mAh)5200 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート通常15fps、暗視10fps 蓄電時間(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82 イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素 人感センサー2~7m(環境により異なります) 通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷