8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で550Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で550WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)3.6 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S15A/250V 出力電圧(V)AC100/AC220-240 入力電圧(V)AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165 電源コード(m)2 コンセント出力A・C兼用(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)550 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)4.5 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V)AC100/AC220-240 入力電圧(V)AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165 電源コード(m)2 コンセント出力A・C兼用(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)1000 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V)AC100/AC220-240 入力電圧(V)AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175 電源コード(m)2 コンセント出力A・C兼用(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)1500 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)3.8 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V)AC100/AC110-130 入力電圧(V)110-130/100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165 電源コード(m)2 コンセント出力A(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)1000 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)4.5 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V)AC100/AC110-130 入力電圧(V)110-130/100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175 電源コード(m)2 コンセント出力A(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)1500 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)4.7 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V)AC100/AC110-130 入力電圧(V)110-130/100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200 電源コード(m)2 コンセント出力A(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)2000/1500 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)11 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S15A/250V 出力電圧(V)AC100/AC220-240 入力電圧(V)AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240 電源コード(m)2 コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500) 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷

海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管 質量(kg)7.1 周波数(Hz)50/60 定格(電流ヒューズ)6S20A/250V 出力電圧(V)AC100/AC220-240 入力電圧(V)AC220-240/AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200 電源コード(m)2 コンセント出力A・C兼用(2個付) 電源プラグ(本体)A 定格容量(W)2000/1500 特性タイムラグ溶断形(スロータイプ) ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

関連カテゴリ