ソケットに接続した電装品のON/OFFを手元で操作できるセパレートスイッチ付ソケット。
トグルスイッチでON/OFFを簡単に操作。
ひと目でわかるブルーLED通電ランプ付き。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
1つのソケットで6A(70W)、すべてのソケットで合計9A(110W)までの電装品をご使用になれます。
コードの向きは、裏側の溝に合わせて、リモコン部の左右・後ろ、ソケット本体の左右に振り分けできます。
定格電圧 DC V12
仕様5連ソケット
コード長さ(m)1.5+1.5
定格電流(A)5連ソケット合計9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット:158×34×52リモコン:108×20×35
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A
色ブラック
質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
センターコンソールに貼り付けできるポケット。
リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。
USB充電2ポート付き。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。
USBポートが青く光る通電LED付。
カーボン調ポケット、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。
便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。
使いやすいUSB電源タイプ。コード長約1m。
固定用の両面テープ付属。
付属品両面テープ・仕切版
色カーボン/ブラック
質量(g)190
入力電圧(V)DC5
USBケーブル(m)約1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×107×37
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード