Qi自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 フレキカシムラ当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。DCソケット(アクセサリーソケット)取り付けタイプ。赤外線センサー搭載。 スマホをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動で左右アーム開閉(1回)が可能。フレシキブルロングアームで自在に位置・角度を調整可能。ボールジョイント採用。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速ワイヤレス充電対応。通電状況が分かるLED付き。補助足の調節機能。安全・安心の保護機能付き。
幅(mm)66色ブラック高さ(mm)109材質(本体)PC+ABS樹脂質量(g)210使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)330規格ワイヤレス規格:Qi出力USB-A:1ポート最大5V 2.4A、2ポート合計最大5V 4.8A最大出力(W)ワイヤレス充電:10入力DC12V/24V耐荷重(g)約260(本製品の取付状態などにより異なります。)