「蓄電器 家庭用」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
家庭用AC電源100V~240Vから、スマートフォンのバッテリーを1Aで充電するmicroUSB端子専用充電器。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
ACコンセントプラグが収納出来ます。
出力5V/1A
色ホワイト
質量(g)60
ケーブル長(m)約1
本体寸法(mm)60×17×55
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ハイパワー5V1A(1000mA)出力。
家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。
ケーブル長(m)2
色ホワイト
質量(g)75
本体寸法(mm)50×50×17
充電時間(iPhone5)約2.5時間、(iPod touch)約2.2時間
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
家庭用AC電源からdocomo/au/SoftBankのガラケー、microUSBポートのスマートフォンのバッテリーを充電するAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外で使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
持ち運びに便利な収納できるACプラグ。
色ホワイト
出力5V/1A
コード長さ(m)約1
本体質量(g)60
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×17×55
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
しなやかなケーブルで使いやすい長さのType-Cコネクタ専用AC充電器。
家庭用AC電源100V~240Vから、Type-C端末のバッテリーを最大出力3Aで充電します。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
収納式ACコンセントプラグ。
出力5V/3A
コード長さ(m)約1
本体質量(g)76
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×28×54
5V1A(1000mA)出力。家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。100V~240V対応なので海外でも使用可能。ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。
質量(g)54
出力5V 1A
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×17
色(本体)ホワイト
グリーンマーク認定
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
色ブラック
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)DC12V
最大電流(A)2
入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)
コード長さ(cm)約10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W)
家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。
スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。
USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。
過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。
青く光る通電ランプ付き。
消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。
ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安
(USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V)DC12マイナスアース車
出力電圧(V)AC100
色ブラック
質量(g)190
最大出力(W)AC100
本体寸法(mm)75×133×40
定格出力(W)AC80
周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)
ヒューズ容量(A)10
出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W)
家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。
スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。
USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。
青く光る通電ランプ付き。
質量(g)221
最大出力(W)100(AC)
コード長さ(m)1
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)80(AC)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード