「赤 led テープ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×57×107(ホルダー部)
対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるQi認証ワイヤレス充電器。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉します。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。強い吸着力を維持するレバー付き吸盤マウント、ボールジョイントで取付後も360°見やすい位置に角度調節が可能です。車内のインテリアに馴染むブラックメッキ&艶消しボディの美しい仕上がりです。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB AtoCケーブル(コード長1m)、取付用プレート(両面テープ付き)
質量(g)310
備考※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。※スマホケースの材質、厚さによって充電できない場合があります。※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。
出力(W)最大15
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス:Qi
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー部:86×107×57、フレキシブルアーム:72×33×208(アームを曲げていない時)
入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C
ホイール寸法(mm)可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
1台
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・ワンセグ音声やmicroSDカードの音楽・音声を聴くことができます。
マルチポイントに対応しておりません。
Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。
お好みの音質を6種類から選べるイコライザー機能付。POP/ROCK/JAZZ/BASS/VOCAL/FLAT
microSDカードの音楽データを再生可能。
フォルダ飛ばし、リジューム機能付。(エンジンOFF直前の曲を記憶再生)
(最大容量64GB、最大転送速度Class10、MP3/WAVファイル対応。)
車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の再生曲が自動で一時停止。
エンジンをONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。
3つのモードから選べるLEDイルミネーション。(青点灯、赤点灯、レインボー点灯)
エンジンを切っても、最後の発光モードを記憶するメモリー機能付。
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換するDC充電器付。
本製品の操作ができるカードリモコン付属。
ケーブル長(m)L側/R側 各約2
仕様SCMS-T対応、マルチポイント非対応
付属品DC充電器(12V/24V)/リモコン(ボタン電池CR2032×1個使用)/スピーカー固定用両面テープ×2
色ブラック
質量(g)265、(DC充電器)20
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)70×65×67、(DC充電器)30×31×63
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大2.4
最大出力3W×2個
入力インピーダンス4Ω
通信可能距離(m)(無線)約10以内
無線通信方式Bluetooth Ver.4.2
周波数帯域(Hz)150Hz-20kHz
プロファイル対応:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
音声【microSDカード再生機器対応音声フォーマット】MP3/WAV、ビットレート:32~320kbps、サンプリング周波数:8~48kHz
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、取付用プレート(両面テープ付)
質量(g)275
取付方式吸盤
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)10
入力5V1.4A / 9V1.4A (USB Type-C)
適合サイズ(縦置き)幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内 (横置き)幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×180
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ボタンで呼び出し、外出先からスマホで応答、画像記録可能な呼び出しボタンです。電池内蔵でワイヤレスで使用可能。待受け最大4か月充電不要です(※1日3回呼び出し20秒通話の場合※暗視用LEDが点灯した状態でカメラ映像を確認をすると約1日で本体への充電が必要になります)。Wi-Fi環境内ならどこでも設置可能。※無線LAN電波の最大到達距離は障害物(金属製ドア、鉄骨、コンクリートなど)のない木造建物の場合で約5~20mです、。防水等級IP4に対応。マイク・スピーカー内蔵※通話はトランシーバーのような一方通行通話のみ。電話のような双方向通話はできません。防犯に安心な応答時の声が変えられるボイスチェンジ機能搭載。
仕様(動作電流)最大200mAh
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長20cm)/両面テープ/取付用部品/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン
色ホワイト
質量(g)65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35
記録媒体スマートフォン(データ通信量1~2MB/20秒)
解像度640×480
保証期間6ヶ月
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
防塵防水性能IPX4
最大入力電圧DC5V 1A USB Type-C
対応フォーマット(動画)mp4
バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池800(3.7V)※充電時間約2時間
セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
フレームレート通常10、暗視5-8(fps)
アプリケーションスマートライフ+
カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 30万画素、レンズ:High definition lens 2.0mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 5m/4灯、画角:水平73°垂直62°
通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)
適合システムiOS13以上のiPhoneAndroid8以上のスマートフォン
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷