USB加湿器カシムラ(1件のレビュー)予約販売
USB電源のボトル型超音波式加湿器。熱を持たず、作動が静かな超音波式。
連続加湿、間欠加湿の2つのモード切り替えが可能。
電源をONにしてから約4時間で自動で停止するオートストップ機能付き。
付属品USB電源ケーブル(約110cm)、交換用給水芯1本色ブラック質量(g)170消費電力(W)2電源USB、DC5V外径×高さH(Φmm×mm)73×163機能加湿機能:連続加湿/間欠加湿(2モード)、自動電源OFF機能(約4時間)タンク容量(mL)約300加湿方式超音波噴霧量(mL)約150(使用状況により異なる)加湿量(mL/h)約35