「車載時計」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。
配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。
日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。
上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。
ワンプッシュで約10秒間点灯します。
取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。
付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。
時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。
12時間表示と24時間表示の切替が可能です。
電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電池式で配線不要。両面テープで貼付け。12/24時間切替。
用途携帯関連
付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池(CR2032)
色ブラック
質量(g)30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×16
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V
付属品金属ステー、両面テープ
色ブラック
質量(g)135
コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3
定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)
温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃
電池寿命約1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード