9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
質量(g)55 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 充電状況がわかるインジケータ付き。 ※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。 ※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。 Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。 Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。 リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W) 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)27 出力(W)2ポート合計:最大30 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5 出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35 使用温度範囲(℃)0~40 出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
質量(g)12 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷

USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
質量(g)55 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

車のDCソケットで使用するPD対応USB-C充電器です。独立回路を採用し、2ポート同時使用時も出力が落ちません。高剛性&金属光沢の上質感を持ち合わせたアルミ合金筐体に水色イルミLEDを搭載。12/24Vマイナスアース車兼用です。
質量(g)37 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A) 2ポート合計最大60W 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×60 対応自動識別IC対応※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません
1台
1,598 税込1,758
11日以内出荷

ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。最大15Wの急速充電対応(急速充電には対応機器と定格9V2.5Aijou noUSB電源が必要です)。通電状況が一目でわかるLED付き。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることでホルダーが前に傾かない。安心安全な保護機能付き
付属品USB-C-Cケーブル 寸法(mm)直径Φ59×奥行27 質量(g)51 出力(W)最大15 使用温度範囲(℃)0~40 入力5V2A / 9V2.5A USB Type-C
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷