18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KJ-192 スマート開閉センサー カシムラ 動画あり
カシムラスマート開閉センサー
エコ商品
外出先からでもドアの開閉を確認でき、見守りや防犯に役立つスマート開閉センサー。ドア以外にも窓、冷蔵庫、救急箱などにも取付ができるコンパクトな設計です。電池蓋センサー内蔵。蓋が外れても通知されるので防犯に安心をプラス。他のスマートカメラやスマートリモコンなどとも連動可能です。本商品をご利用いただくには無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。
仕様(通知回数)最大6000回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数です。周囲環境などにより異なります。 付属品単4アルカリ乾電池×2、粘着シート、リセット用ピン ホワイト 質量(g)55(電池含む) 電源DC3V:単4アルカリ乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×68.5×32.5 準拠規格IEEE802.11b/g/n 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) セキュリティWPA/WPA2-PSK RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
出力(W)最大10 質量(g)310 使用温度範囲(℃)0~40 規格ワイヤレス規格:Qi コード長さ(m)約1 入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C 対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

近接センサー搭載で手をかざすだけで自動で蓋が開きます。タッチセンサーでの蓋の開閉も可能。底フタが取り外せて掃除も簡単です。夜間に使いやすいブルーLED使用。
付属品Type-C電源ケーブル(長さ:約1m) ブラック 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×127×77 LED色ブルー
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー 付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ 幅(mm)約85(ホールド可能) 厚さ(mm)約20以内(ホールド可能) 出力(W)最大10 取付方式エアコン取付 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス:Qi コード長さ(m)約1 本体質量(g)205(ケーブル除く) 定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。 通電状況が分かるLED付き。 USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
質量(g)265 取付方式吸盤 規格【ワイヤレス】qi 最大出力(W)10 コード長さ(m)1 入力5V/9V/12VUSBType-C
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。 強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。
出力5V1.5A、9V1.2A 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~35 規格ワイヤレス:Qi コード長さ(m)約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160 入力5V2A、9V1.67A、Type-C
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ 質量(g)175 取付方式エアコンフィン 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130 入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C 適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。スマホのサイドボタンを避けてホールドできる調節機構付き4本アーム。様々なスマホに合わせて特殊形状グリップを前後にスライド調節。赤外線式近接センサー搭載、スマホをかざすだけでアームが自動開閉します。
質量(g)305 出力(W)最大15 使用温度範囲(℃)5~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×120×180 入力DC5V1.4A / 9V2.2A USB Type-C 取付可能寸法(mm)ホールド可能サイズ:(横置き)幅64~83以内、厚さ20以内/(縦置き)幅64~83以内、厚さ20以内
1台
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付) 取付方式吸盤 本体質量(g)310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×57×107(ホルダー部) 対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
出力(W)最大10 入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C 使用温度範囲(℃)0~45 幅(mm)ホールド可能:約65~83以内 厚さ(mm)ホールド可能:約19以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×170×145 質量(g)235
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。DCソケット(アクセサリーソケット)取り付けタイプ。赤外線センサー搭載。 スマホをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動で左右アーム開閉(1回)が可能。フレシキブルロングアームで自在に位置・角度を調整可能。ボールジョイント採用。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速ワイヤレス充電対応。通電状況が分かるLED付き。補助足の調節機能。安全・安心の保護機能付き。
幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)109 材質(本体)PC+ABS樹脂 質量(g)210 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)330 規格ワイヤレス規格:Qi 出力USB-A:1ポート最大5V 2.4A、2ポート合計最大5V 4.8A 最大出力(W)ワイヤレス充電:10 入力DC12V/24V 耐荷重(g)約260(本製品の取付状態などにより異なります。)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 クリップ式クランプタイプ。メーターパネル周りにローポジションで取付可能。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 USB電源ケーブル付き。 ※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C L字型USB電源ケーブル(コード長:約1.5m)/クランプ 質量(g)135 取付方式クリップ式 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×117×150 入力5V2A / 9V1.67A / 12V1.67A USB Type-C 適合サイズ(ホールド可能)幅:約65~83mm以内、厚さ:19mm以内
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、取付用プレート(両面テープ付)、クリーナー(ダッシュボード脱脂用) 質量(g)250 取付方式吸盤 使用温度範囲(℃)0~30 最大出力(W)15 入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×160×105
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるQi認証ワイヤレス充電器。スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉します。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。合金フレキシブルアームで柔軟に曲げることができ、ローアングルポジションなどのお好きな位置へ調整可能。強い吸着力を維持するレバー付き吸盤マウント、ボールジョイントで取付後も360°見やすい位置に角度調節が可能です。車内のインテリアに馴染むブラックメッキ&艶消しボディの美しい仕上がりです。スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB AtoCケーブル(コード長1m)、取付用プレート(両面テープ付き) 質量(g)310 備考※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。※スマホケースの材質、厚さによって充電できない場合があります。※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。 出力(W)最大15 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス:Qi 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー部:86×107×57、フレキシブルアーム:72×33×208(アームを曲げていない時) 入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C ホイール寸法(mm)可能サイズ:幅約69~85以内、厚さ20以内
1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、取付用プレート(両面テープ付) 質量(g)275 取付方式吸盤 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)10 入力5V1.4A / 9V1.4A (USB Type-C) 適合サイズ(縦置き)幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内 (横置き)幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×180
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。 赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。 USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ 質量(g)200 出力(W)最大10 使用温度範囲(℃)5~35 使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130 入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C 保証期間6ヶ月 ワイヤレス通信Qi
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)144 質量(g)220 奥行(mm)171 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 入力5V2A/9V1.67A USB Type-C 適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ 質量(g)175 取付方式エアコン吹出口 使用温度範囲(℃)0~30 最大出力(W)15 入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
1個
3,698 税込4,068
当日出荷