「防水コネクター ソーラー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
KJ-189スマートカメラ用のソーラーパネルです。太陽光で発電、最大3WでKJ-189を充電します。
屋外使用に適した防塵防水性能IP65です。(防塵レベル6:粉じんが内部に侵入しない最上級、防水レベル5:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない)
ケーブル長3mと長いのでスマートカメラ設置にも安心です。自在に動くフレキシブルアダプタで最適な角度で固定可能です。
付属品取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3
質量(g)195
ケーブル長(m)3
変換効率(%)約19.5
防塵防水性能IP65
ソーラーパネル種類単結晶シリコン
コネクタ充電コネクタ:microUSB(防水ではありません)
動作温度(℃)0~60(結露しないこと)
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×120×13
発電力(W)最大3
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷