玄関のドアホンとして留守番対応。外出先からスマホで見える、通話ができる、動画記録ができる。自分の声以外、ロボットや異性の声に変換もできます。コンパクト設計、電池内蔵簡単取付。Full HD1080pCMOSセンサー200万画素、3m先までみえる暗視モード。
質量(g)210
入力DC5V1.8A(最大)USBポート
動作環境0~40度(結露しないこと)
防塵防水性能IP65/EN60529
充電時間(時間)8(充電回数最大300回)
バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池5200mAh
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×56×152
入数1台
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード