カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(1)
  • 岩田製作所(158)
  • エスコ(79)
  • 日野自動車(31)
  • シム&ゲージ(28)
  • RS PRO(22)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • スズキ(9)
  • プレシジョンブランド(7)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • スバル(5)
  • Kawasaki(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • 大阪魂(4)
  • TRUSCO(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • TSK(3)
  • MTCW(3)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.2 シム」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m カシムラ旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2mカシムラ
2,398税込2,638
1台
8日以内出荷
コンパクトにまとまり旅行に最適な電源タップ。3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポート搭載です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。100-240V対応なので海外でも使用可能です。
質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A,USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m カシムラ電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2mカシムラ
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷
3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。デスク周りに便利な20cmコードは本体に巻き付けてスッキリ収納ができ、出張時などの持ち運びにも便利。100-240V対応で海外仕様も可能です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。
質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
Bluetooth FMトランスミッター フルバンド カシムラBluetooth FMトランスミッター フルバンドカシムラ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.0仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) お好みの音質効果を6種類から選べるイコライザー機能 BASS/POP/ROCK/CLUB/VOCAL/FLAT エンジン連動機能。 車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。 車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) 141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。 夜間でも見やすいLEDディスプレイ付。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。 ワンセグTV音声出力にも対応。 12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.481送信周波数(MHz)(FM)76.0~90.0/0.2間隔で選択無線通信方式Bluetooth ver.5.1対応プロファイルA2DP
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら