カテゴリ

  • カー用品(7)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(6)
  • STANLEY(スタンレー電気)(11)
  • スズキ(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • KOITO(小糸製作所)(8)
  • フィリップス(1)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • M&H(8)
  • POLARG(10)
  • ニッサン(4)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • TRACO POWER(38)
  • CONTEC(コンテック)(18)
  • MOTTERU(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • XP POWER(9)
  • Murata Power Solutions(9)
  • KIJIMA(キジマ)(8)
  • POSH Faith(8)
定格電圧(V)
  • 12(1)
口金
  • T20(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 21w」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載用Bluetooth FMトランスミッター 4バンド カシムラ車載用Bluetooth FMトランスミッター 4バンドカシムラ
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
質量(g)35入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応動作環境0~35℃(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m)周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7マルチペアリング8台(履歴保持)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPUSB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LMカシムラ
3,998税込4,398
1箱(2個)
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム カシムラBluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリムカシムラ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。 12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)40出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117接続端子USB動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)BluetoothBluetooth ver.5.3マルチペアリング(履歴保持)8台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラクロック・サーモ・ボルトメーターカシムラ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナーブラック質量(g)100コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (文字発光)温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
リバーシブルUSB 4ポート カシムラリバーシブルUSB 4ポートカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96
DC充電器2USB3Aセパレート カシムラDC充電器2USB3Aセパレートカシムラ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計3A(3000mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)2ポート合計最大3(1ポート最大3)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×19
DC充電器4USB4.8Aセパレート カシムラDC充電器4USB4.8Aセパレートカシムラ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
Bluetooth FMトランスミッタ― カシムラBluetooth FMトランスミッタ―カシムラ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
スマホの音楽/音声を安定した音質でカーステレオから聴ける。カーオーディオ/充電器等のUSB-Aポートに挿して使用できる。スリム設計でスペースに余裕のない位置にも最適。USBオス端子は回転式で様々な車種のUSBポート位置に対応。ディスプレイも角度調節式(90°5段階)でラクラク操作/確認。充電用USB-Aポート ×2個 (最大出力 合計4.8A対応)表裏どちらも挿せるリバーシブルタイプ、自動識別ICで端末を識別し最適充電。ハンズフリー通話機能でスマホに触れずに通話。イコライザー機能で10種類の音響効果から選べる。FM周波数 フルバンド、76.0MHz~90.0MHzで0.1MHz間隔の141chから選択可能。
質量(g)30使用電源(V)DC12~24接続端子USB入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×99