カテゴリ
- 自動車補修部品(16)
- 自動車用LEDバルブ(15)
- トラック用品・パーツ(8)
- トラック用フォグランプ(補助ランプ)(8)
- カー用品(70)
- パソコン/周辺機器(6)
- バッテリー・電装(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(28)
- エーモン(13)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(122)
- 共立電子産業(7)
- ELPA(11)
- BRAITH(ブレイス)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(70)
- ノーブランド(9)
- マリンテック(210)
- DAIKO(大光電機)(91)
- IDEC(和泉電気)(259)
- KOITO(小糸製作所)(88)
- ODELIC(オーデリック)(126)
- omron(オムロン)(218)
- RS PRO(351)
- SICK(124)
- オムロンヘルスケア(86)
- ブロードウォッチ(308)
- 三菱電機(195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「12v led」の検索結果
特価

LEDワークライト 16灯 48W
カシムラ(25件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
LEDワークライト
カシムラ(5件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス色白奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色白連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
LEDワークライト コンパクト
カシムラ(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V車対応。仕様15W仕様(3W×5個)幅(mm)72色白高さ(mm)100奥行(mm)46本体質量(kg)280入力電圧(V)DC12~24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×46×100発光色白最大消費電力(W)15色温度(K)6000防塵防水性能IP67明るさ(Lm)850LED使用数(個)5
LED ワークライト 電動フォークリフト対応
カシムラ(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12V/24V/48V車対応。光源LED防塵防水性能IP67LED使用数(個)8電球の種類LED
15灯LEDバックランプ球 T16
カシムラ(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
LEDワークライト 丸 14灯 42W
カシムラ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色白防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
LEDワークライト 丸 14灯 42W
カシムラ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
LEDワークライト ミニ角 6灯 18W
カシムラ(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97色白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
LEDポジション球T10 6500K 410lm
カシムラ¥2,498税込¥2,7481箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED13灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 2.9W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約410(1個当たり)
18灯LEDポジション球 T10
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ) DC12車専用。質量(g)7.5(1個あたり)定格12V/2.2W口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約420(2個分)
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM
カシムラ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM
カシムラ¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
LEDポジション球T10 6500K 210lm
カシムラ¥1,998税込¥2,1981箱(2個)翌々日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED6灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 1.4W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約210(1個当たり)
LEDヘッドバルブ2 6500K H4
カシムラ¥4,898税込¥5,3881箱(2個)6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×47×83(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)HI:約4600/Low:約3600(2個分)
3灯LEDナンバー球 全方向 T10
カシムラ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。 安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ) DC12車専用。質量(g)1(1個あたり)定格12V/0.7W口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約120(2個分)
LEDポジション球T10 6500K 100lm
カシムラ¥1,798税込¥1,9781箱(2個)4日以内出荷純正と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED2灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 0.7W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×23×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約100(1個当たり)
LEDルーム球T10×31 6500K210lm
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。 高輝度LED3灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 車内のドレスアップに最適。上質な車内を演出。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 2.2W定格電圧(V)12V口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×30色温度(K)6500明るさ(Lm)約210
LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K HB3・HB4
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:HB3/HB4/HIR1/HIR2質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×40×65(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
2連ダイレクトソケット2USB-4.8AレインボーLED
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷2DCソケット+2USBポートの増設ダイレクトソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。用途携帯の充電幅(mm)110色黒高さ(mm)180奥行(mm)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)4.8
LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 12W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)3000明るさ(Lm)約3200(2個分)
LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器
カシムラ¥1,398税込¥1,5381台6日以内出荷車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1
カシムラ¥2,198税込¥2,4181台6日以内出荷車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
12/24V兼用 車載用DC充電器 USB-A USB-C2ポート
カシムラ¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
HIDバーナー 6500K D4R/S
カシムラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
HIDバーナー 6500K D2R/S
カシムラ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2個)当日出荷視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D2R/D2S色温度6500明るさ(Lm)約2500(1個分)
モバイルバッテリー20000mAh C WH
カシムラ(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用色ホワイト質量(g)440出力USB Type-C:5V/2.4A、USB-A:1ポート最大5V/2.4A、3ポート合計最大12W適合規格PSE入力5V/2A入力端子USB Type-C、micro USB、USB Type-C、microUSB電池残量表示LEDインジケーターバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3(USB Type-C(入出力兼用)×1、USB-A(自動識別IC搭載・出力専用)×2)安全機能過熱保護、短絡保護、過電圧保護、過電流保護、ヒューズ充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C・USB-A入力ポートUSB Type-C、Micro USB出力ポートUSB Type-A
ジャンプスターター5400mAh
カシムラ(19件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース質量(g)590出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)0.7入力DC5V、1A本体サイズ(mm)143×80×17充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)5400充電可能回数約300
DCチャージ TYPE-C
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。適合機種Nexus 5X/Nexus 6P色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
DC充電器リール式5.4AタイプC
カシムラ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
DC充電器リール 3A Type-C 極小
カシムラ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷車のDCソケット電源からType-C端子のスマートフォン/タブレットを充電できるハイパワーDC充電器。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)42電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)3コード長さ(cm)80
DC充電器リール3A TYPE-C
カシムラ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100コード長さ(cm)0~80
DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)色ブラック質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
リバーシブルUSB 4ポート
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96
車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C
カシムラ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
DC-PD65W USB2ポート コンパクト
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源、最大出力65W対応。超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。USB-CはPDの高速充電に対応。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプを搭載。DC12V~24V対応。軽自動車から大型車まで使用可能。本体質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W27×D27×H50適正電圧(V)DC12、DC24
DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源(単独使用時最大100W、他ポート同時使用時は最大60W)。USB PD充電のノートPCを2台同時にできる高出力タイプ。空冷ファン内蔵で高温による出力低下を防ぎ3大同時でも充電時間を短縮できる。USB-Aポートは自動識別機能搭載でQC3にも対応。暗い場所でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。DC12V~24V対応、軽自動車から大型車まで使用可能。本体質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D35×H79適正電圧(V)DC12、DC24
DC充電器4USB4.8Aセパレート
カシムラ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。色ブラック質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19