カテゴリ

  • カー用品(61)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(868)
  • RS PRO(265)
  • TRACO POWER(181)
  • エレコム(154)
  • Lumberg Automation(89)
  • SICK(83)
  • 三菱電機(79)
  • omron(オムロン)(76)
  • CKD(76)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(71)
  • DAYTONA(デイトナ)(65)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(62)
  • エアージェイ(61)
  • XP POWER(60)
  • オーム電機(59)
  • エスコ(58)
  • CIO(58)
  • AMPHENOL(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v5」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー20000mAh C WH カシムラ

    モバイルバッテリー20000mAh C WH

    カシムラ(13件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
    色ホワイト質量(g)440出力USB Type-C:5V/2.4A、USB-A:1ポート最大5V/2.4A、3ポート合計最大12W適合規格PSE入力5V/2A入力端子USB Type-C、micro USB、USB Type-C、microUSB電池残量表示LEDインジケーターバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3(USB Type-C(入出力兼用)×1、USB-A(自動識別IC搭載・出力専用)×2)安全機能過熱保護、短絡保護、過電圧保護、過電流保護、ヒューズ充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C・USB-A入力ポートUSB Type-C、Micro USB出力ポートUSB Type-A
  • BTイヤホン インナータイプ カシムラ

    BTイヤホン インナータイプ

    カシムラ(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
    付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応色ブラック質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56連続使用時間(時間)(最大)約4通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70BluetoothVersion:4.1プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
  • USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
  • BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー カシムラ

    BT4.2イヤホンマイクノイズキャンセラー

    カシムラ(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 充電しながら待ち受け可能。 ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
    付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書色ブラック接続方式Bluetooth使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約75BluetoothVersion:4.2装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
  • 2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ

    2連ダイレクトソケット2USB自動判定

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    色ブラック使用温度範囲(℃)0~35定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
  • 旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ

    旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH

    カシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    質量(g)90使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28コンセント出力AC:3口合計 1400W色(本体)ホワイトプラグ形状2PUSBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W入力電圧AC100-240V 50/60Hz
  • 2連ダイレクトソケット/USB2.4A カシムラ

    2連ダイレクトソケット/USB2.4A

    カシムラ(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
    適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー使用温度範囲(℃)0~35定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4機能四段階首振り機能(可動域90度)
  • ジャンプスターター5400mAh カシムラ

    ジャンプスターター5400mAh

    カシムラ(19件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット
    当日出荷
    DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
    セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース質量(g)590出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)0.7入力DC5V、1A本体サイズ(mm)143×80×17充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)5400充電可能回数約300
  • 3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ

    3連セパレートソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A

    カシムラ
    ¥2,588税込¥2,847
    1個
    当日出荷
    3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    色ブラック質量(g)150使用温度範囲(℃)0~35定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
  • 電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m カシムラ

    電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)コード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
  • 3連セパレートソケット カシムラ

    3連セパレートソケット

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    3つのDcソケット、3つのUSBポートを備えたDc12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    用途車用増設ソケット色ブラック長さ(m)プラグ~ソケットケーブル:約1使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)165(ケーブル除く)出力電圧(V)Dc12(Dcプラグ)/Dc5(USBポート)入力電圧(V)Dc12出力電流(A)1口最大6まで・3口合計最大6まで(Dcプラグ)、1ポート最大2.4/ 3ポート合計最大7.2(USBポート)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×34×50
  • 2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72W色ブラック質量(g)145使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力72W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
  • DC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定 カシムラ

    DC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    色ブラック質量(g)39使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
  • セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラ

    セパレートソケット 2USB-PD20W

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
    仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A色ブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
  • DC-49W USB 4ポート PD20W 自動判定 カシムラ

    DC-49W USB 4ポート PD20W 自動判定

    カシムラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 4ポート合計最大出力49W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    色ブラック質量(g)41使用温度範囲(℃)0~40出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
  • 電源タップAC4 USBA+C PD20W 1m カシムラ

    電源タップAC4 USBA+C PD20W 1m

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    4口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。本体に巻き付けて収納できるコードは使用頻度の高い1m。狭い場所でも楽に挿せるスイングプラグ採用。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート&端末に合わせて最適な充電が可能な自動識別IC搭載。PD規格対応のType-Cポート最大20W(PD充電はPD対応のケーブルが必要です)
    質量(g)207使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)4口合計1400W、(USB)USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.6A最大20W、2ポート合計17Wコンセント個数4コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×44×23
  • USB変換アダプタ USB-A→Type-C カシムラ

    USB変換アダプタ USB-A→Type-C

    カシムラ
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。
    適正電圧(V)USB5~12
  • DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定 カシムラ

    DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    色ブラック質量(g)26使用温度範囲(℃)0~40出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
  • 電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別  リバーシブル カシムラ

    電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C2ポート、USB-A1ポートを搭載した電源タップ。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBポートは3台同時充電可能、iPhoneにもAndroidにも対応です。Type-CポートはUSB PD対応(PD充電するにはPD対応のケーブルが必要です)。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートです。
    寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32質量(g)118出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(3ポート同時使用時)】●USB-C1+(USB-A+USB-C2):PD20+15(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20 3.3~11V1.8A)(USB-C2+USB-A:合計15 5V 3A)、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2:PD45(5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 2.25A)、PPS33 (3.3~11V 3A)●USB-A:18 (5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)【2ポート同時使用時】●USB-C1+USB-C2:PD20+PD20(C1/C2:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1/C2:PPS20W 3.3~11V1.8A)●USB-C1+USB-A:PD20+18(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20W 3.3~11V1.8A)(USB-A:18W 5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)●USB-C2+USB-A:合計15W(5V 3A)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    欠品中
    USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
  • 2連ダイレクトソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連ダイレクトソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72W色ブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力72W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
  • DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト カシムラ

    DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト

    カシムラ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
    仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)色ブラック質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
  • ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付 カシムラ

    ワイヤレス充電器 レバー付吸盤取付

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 伸縮式の調節アーム採用。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
    幅(mm)ホールド可能:約65~83以内厚さ(mm)ホールド可能:約19以内質量(g)235出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~45入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×170×145
  • BT4.0ハンズフリー カシムラ

    BT4.0ハンズフリー

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。 端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。 Bluetoothバージョン4.0仕様。 (従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。 充電しながら待ち受け可能。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
    付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書仕様連続待受時間:(最大)約20日間色ブラック質量(g)34ケーブル長(m)約3接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約3通話時間連続:約14時間BluetoothVersion:4.0プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式ハンズフリー通信距離(m)約10以内
  • ワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W エアコン取付 カシムラ

    ワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W エアコン取付

    カシムラ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
    付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ仕様(ワイヤレス規格)Qi質量(g)175取付方式エアコン吹出口使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)15入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
  • 旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル カシムラ

    旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)
    寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23質量(g)207出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    セパレートタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。
    用途スマホ/タブレットの充電色BK質量(g)135出力(W)USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大72使用温度範囲(℃)0~35定格DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまでコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50保証期間6ヶ月
  • ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A カシムラ

    ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
    色ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A)入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
  • マグネットワイヤレス充電器 15W 1m カシムラ

    マグネットワイヤレス充電器 15W 1m

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。iPhoneにケースをつけたまま充電可能。通電状況がわかるLEDインジケーター付き。(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)。厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。
    質量(g)55出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15取付方式マグネット使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力DC5V2A / 9V2A / 12V1.67A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×58×5.8
  • QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 クランプ取り付け カシムラ

    QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 クランプ取り付け

    カシムラ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。 タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。 クリップ式クランプタイプ。メーターパネル周りにローポジションで取付可能。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。 USB電源ケーブル付き。 ※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
    付属品USB-A-Type-C L字型USB電源ケーブル(コード長:約1.5m)/クランプ質量(g)135取付方式クリップ式使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス規格:Qi最大出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×117×150入力5V2A / 9V1.67A / 12V1.67A USB Type-C適合サイズ(ホールド可能)幅:約65~83mm以内、厚さ:19mm以内
  • ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大65W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大65W DC20V 3.25A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W(USB PD最大30W/USB-A最大12W)色ブラック質量(g)70使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力65W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×35×118
  • USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W カシムラ

    USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W

    カシムラ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A本体質量(g)36入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31
  • ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ カシムラ

    ワイヤレス充電器 自動開閉ホルダー 自動ヘッドアップ

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで上下アームが自動でホールド。前面配置で押しやすいアーム解除ボタン。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(青色点灯:通電時・充電中/青色点滅:異常時)。取り付け後も方向を調節可能。(水平に360°可動。)。エンジンON/OFFに連動するヘッドアップ・フリップダウン機構搭載。通電時、ワイヤレス充電部を手動で角度調節可能。(最大角度80°)。※スマートフォンの重さによっては自重で倒れてしまう場合があります。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
    付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.5m)仕様(ワイヤレス規格)Qi質量(g)200取付方式吸着シート使用温度範囲(℃)0~45最大出力(W)10入力電圧(V)DC5 / 9 / 12 (USB Type-C)適合サイズ幅:約60~88mm以内 厚み:20mm以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×53×105
  • ワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W 吸盤取り付け カシムラ

    ワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W 吸盤取り付け

    カシムラ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
    付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、取付用プレート(両面テープ付)、クリーナー(ダッシュボード脱脂用)仕様(ワイヤレス規格)Qi質量(g)250取付方式吸盤使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)15入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×160×105
  • 旅行用2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 ホワイト カシムラ

    旅行用2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 ホワイト

    カシムラ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    2口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    仕様●本体色:ホワイト●入力電圧:AC100-240V 50/60Hz●【出力】●▼ACコンセント:2口合計 1400W●▼USBポート:1ポート最大DC5V 2.4A、2ポート合計 最大DC5V 2.4A●使用温度範囲:0~35℃●本体サイズ:80W×35H×28Dmm●重量:60g●パッケージサイズ:55W×180H×32Dmm●パッケージ重量:75gアズワン品番67-6615-09
  • USBポート付電源タップ 2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    2口のACコンセントとUSB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)60入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
  • AC USBA+C PD45W 自動識別 リバーシブル カシムラ

    AC USBA+C PD45W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大30Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大45W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト質量(g)100出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A)/(2ポート同時)PD最大30(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×56×57保証期間6か月
  • USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
  • 2連セパレート3リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連セパレート3リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    2つのDCソケット、3つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。 USBポートは、最大出力3口合計7.2Aまで使用できるハイパワー。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    色ブラック質量(g)145使用温度範囲(℃)0~35定格DCプラグ: DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、USBポート:DC5V/ 1ポート最大2.4A / 3ポート合計最大7.2Aコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1最大電流(A)7.2入力電圧(V)DC12 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
  • USBポート付AC充電器  ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付AC充電器 ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    持ち運びに便利な、USB-A 2ポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力3ポート合計 最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W本体質量(g)66入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×50×48