カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • RS PRO(90)
  • オカムラ(岡村製作所)(85)
  • SMC(23)
  • オーム電機(23)
  • SIEMENS(23)
  • MTO(23)
  • ELPA(17)
  • 三菱電機(13)
  • エレコム(12)
  • 東和制電工業(TOWA)(12)
  • VISHAY(12)
  • アズワン(10)
  • 東芝(10)
  • エスコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • エアージェイ(8)
  • サンワサプライ(7)
  • サンワダイレクト(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v 1400」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ PD65W 1.2m カシムラ

    電源タップ PD65W 1.2m

    カシムラ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ 、最大PD65W充電。最大出力:USB-C65W、USB-A18W、3ポート合計60W。PPS搭載対応端末を高速充電(3.3-11V3A最大33W)。リバーシブルUSB-Aポートで表も裏もどっちも充電できる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ケーブル長1.2m。
    本体質量(g)280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×52×31
  • USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
  • USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
  • 旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ

    旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH

    カシムラ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    質量(g)90使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28コンセント出力AC:3口合計 1400W色(本体)ホワイトプラグ形状2PUSBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W入力電圧AC100-240V 50/60Hz
  • 電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m カシムラ

    電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)コード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
  • USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A カシムラ

    USBポート付電源タップ AC4 USBA2 3A

    カシムラ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントとUSB2ポートで最大6製品の使用が可能。USB付き電源タップです。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) 最大2口合計3A USBポート。手持ちの純正USBケーブルをつないで使用できます。 コード長1.2mでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)2ポート合計 最大DC5V/3Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)260入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×45×25
  • USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P カシムラ

    USBポート付AC充電器タップ 2.4A IC USB2P AC3P

    カシムラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB2ポートで最大5製品の使用が可能。USBポート付き電源タップです。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。(海外でご使用の場合は現地の電圧をご確認ください。) USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
    色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力ACコンセント: (3口合計)1400W、USBポート:2ポート合計 最大DC5V/2.4A入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×95
  • 電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m カシムラ

    電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ。最大 PD20W。リバーシブルUSB-Aポートで、オモテでもウラでもどっちも挿せる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
    ケーブル長(m)1コンセント個数3USBポート【Type-A】2個【Type-C】1個
  • 旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ

    旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    4日以内出荷
    3口のACコンセントとUSB-Aポート、USB-Cポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計最大出力17W、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電することができます。100~240V対応なので海外でも使用可能。持ち運びに便利なスイングプラグで出っ張りを気にせず持ち運ぶことができます。
    寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80出力(W)【USBポート2ポート同時使用】合計最大17(5V3.4A)、【USB単独使用】USB-A:最大12(5V2.4A)、Type-C:最大15(5V3A)、【AC】3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル カシムラ

    旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル

    カシムラ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    ケーブルを本体に巻きつけられる旅行用電源タップ 最大PD45W。最大出力:USB-C45W、USB-A:QC18W、3ポート合計35W出力。PPS搭載で対応機種を高速充電(3.3-11V3A)。リバーシブルUSB-Aポートで表も裏もどっちも充電できる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ケーブルは本体に巻けて持ち運びに便利。スマホスタンドとしても使える。ケーブル長1m。
    本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×52×30
  • 電源タップ PD65W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ

    電源タップ PD65W USB-A自動認識リバーシブル

    カシムラ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    プラグ同士が干渉しない3面ACコンセント(3口合計1400W)。PD65W・PPS対応のUSB-C。3台同時充電が可能(USB-C1は3ポート使用時でも最大45Wまで出力)。100V~240V対応で国内外での使用が可能。挿し間違えがなく、ストレスフリーなリバーシブルUSB。180°回転できるACプラグで収納、持ち運びに便利。
    本体質量(g)150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×34×180
  • 電源タップ4AC-C/A-PD20W スイッチ/雷サージ付き 1.2m カシムラ

    電源タップ4AC-C/A-PD20W スイッチ/雷サージ付き 1.2m

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    色ホワイトスイッチ個別スイッチコンセント形状2P本体質量(g)250入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185プラグ形状スイングプラグ
  • 電源ケーブル カシムラ

    電源ケーブル

    カシムラ
    ¥799税込¥879
    1台
    欠品中
    ●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
    寸法(mm)W95×H45×D27使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz定格容量(電源コード*figure-8用)2.5A/250V(3ピン変換プラグ)2.5A/250V電源コード(m)1.1質量(g/個)100出力仕様ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4Aプラグ形状2P
  • 旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル カシムラ

    旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル

    カシムラ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    プラグ同士が干渉しない3面ACコンセント(3口合計1400W)。PD45W・PPS対応のUSB-C。USBは3台同時充電が可能(USB-C1は3ポート使用時でも最大20Wまで出力)。100~240V対応で国内外での使用が可能。挿し間違えがなく、ストレスフリーなリバーシブルUSB。180°回転できるACプラグで収納、持ち運びに便利。
    本体質量(g)118本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×91
  • 電源タップAC4 USBA+C PD20W 1m カシムラ

    電源タップAC4 USBA+C PD20W 1m

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    4口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。本体に巻き付けて収納できるコードは使用頻度の高い1m。狭い場所でも楽に挿せるスイングプラグ採用。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート&端末に合わせて最適な充電が可能な自動識別IC搭載。PD規格対応のType-Cポート最大20W(PD充電はPD対応のケーブルが必要です)
    質量(g)207使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)4口合計1400W、(USB)USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.6A最大20W、2ポート合計17Wコンセント個数4コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×44×23
  • 電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別  リバーシブル カシムラ

    電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C2ポート、USB-A1ポートを搭載した電源タップ。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBポートは3台同時充電可能、iPhoneにもAndroidにも対応です。Type-CポートはUSB PD対応(PD充電するにはPD対応のケーブルが必要です)。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートです。
    寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32質量(g)118出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(3ポート同時使用時)】●USB-C1+(USB-A+USB-C2):PD20+15(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20 3.3~11V1.8A)(USB-C2+USB-A:合計15 5V 3A)、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2:PD45(5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 2.25A)、PPS33 (3.3~11V 3A)●USB-A:18 (5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)【2ポート同時使用時】●USB-C1+USB-C2:PD20+PD20(C1/C2:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1/C2:PPS20W 3.3~11V1.8A)●USB-C1+USB-A:PD20+18(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20W 3.3~11V1.8A)(USB-A:18W 5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)●USB-C2+USB-A:合計15W(5V 3A)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル カシムラ

    旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)
    寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23質量(g)207出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 旅行用電源タップ AC3 USB-A2 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ

    旅行用電源タップ AC3 USB-A2 3.4A 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    6日以内出荷
    3口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップです。100-240V対応で海外での使用も可能です。USB-Aポートはコネクターの裏表を気にせず挿せるリバーシブルポート採用、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。スイングプラグ採用でプラグが本体に収納されるので、持ち運びもスッキリ。トラッキング防止絶縁カバー付きです。
    寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80出力(W)USB-A1ポート単独:最大12(5V2.4A)、2ポート合計:最大17(5V3.4A)、(AC)3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ

    電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    3口のACコンセントとType-A+Type-Cポートを搭載した電源タップ。電源プラグは回転式で本体にスッキリ納まるから持ち運びにも便利。100~240V対応なので海外でも使用可能です。(※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください)
    仕様●出力(1ポート単独使用時):USB-A:最大12W(5V2.4A)、Type-C:最大15W(5V3A)●出力(2ポート同時使用時):合計最大17W(5V3.4A)寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80備考USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。出力(W)ACコンセント:3口合計1400入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別  リバーシブル カシムラ

    電源タップ AC3 USBA+C2 PD30W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    6日以内出荷
    3口のACコンセントとUSBPD/PPS対応USB Type-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載の電源タップです。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用。USB-A自動識別IC搭載、端末にあわせて最適に充電します(データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません)
    寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32質量(g)92出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2ポート:PD30(5V 3A,9V 3A,12V 2.5A,15V 2A,20V 1.5A)PPS22 (3.3~11V 2A)●USB-A:18(5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)使用温度範囲(℃)0~35出力【USB(複数ポート使用時)】合計15W(5V3A)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m カシムラ

    旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m

    カシムラ
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    8日以内出荷
    コンパクトにまとまり旅行に最適な電源タップ。3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポート搭載です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。100-240V対応なので海外でも使用可能です。
    質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A,USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
  • 電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m カシムラ

    電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m

    カシムラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    8日以内出荷
    3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。デスク周りに便利な20cmコードは本体に巻き付けてスッキリ収納ができ、出張時などの持ち運びにも便利。100-240V対応で海外仕様も可能です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。
    質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56