曜日別特売

旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル

旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル - カシムラ旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル - カシムラ旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル - カシムラ旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル - カシムラ旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル - カシムラ旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル - カシムラ旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル - カシムラ旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル - カシムラ

プラグ同士が干渉しない3面ACコンセント(3口合計1400W)
PD45W・PPS対応のUSB-C。
USBは3台同時充電が可能(USB-C1は3ポート使用時でも最大20Wまで出力)
100~240V対応で国内外での使用が可能。
挿し間違えがなく、ストレスフリーなリバーシブルUSB。
180°回転できるACプラグで収納、持ち運びに便利。

本体質量(g)
118
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×32×91
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73667837WM-38
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする