旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル
ケーブルを本体に巻きつけられる旅行用電源タップ 最大PD45W。
最大出力:USB-C45W、USB-A:QC18W、3ポート合計35W出力。
PPS搭載で対応機種を高速充電(3.3-11V3A)
リバーシブルUSB-Aポートで表も裏もどっちも充電できる。
国内/海外で使用できる100~240V入力対応。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。
ケーブルは本体に巻けて持ち運びに便利。
スマホスタンドとしても使える。
ケーブル長1m。
- 本体質量(g)
- 260
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 150×52×30
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ






























