カテゴリ

  • 照明(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • エスコ(29)
  • ホンダ(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • 岩田製作所(21)
  • プロト(5)
  • NAKATAKI(5)
  • SMC(4)
  • VISION(4)
  • シム&ゲージ(3)
  • ACTIVE(アクティブ)(3)
  • PITWORK(日産)(3)
  • MTCW(3)
  • 京セラ(2)
  • シムコ(SIMCO)(2)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2)
  • Dixna(2)
  • Maxtang(2)
  • プロトブレンボ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4mm シム」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3in1エチケットトリマー Type-C 充電式 カシムラ3in1エチケットトリマー Type-C 充電式カシムラ
2,678税込2,946
1台
10日以内出荷
アタッチメントを付け替える事で、鼻毛・眉毛r・ヘアトリマーとして使える1台3役のエチケットトリマーです。Type-C充電式で満充電約2時間、連続使用最大60分。充電しながらの使用も可能なのでうっかり充電切れにも安心。本体はIPX5の防水仕様、アタッチメントは水洗い可能で清潔です(シェービングフォームやジェル・ソープ等はご使用いただけません)。持ち運びに便利な専用キャリーポーチ付き
付属品UAB A-Cケーブル(60cm)、清掃用ブラシ、各種アタッチメント(ノーズ、マユ、ヘアトリマー)、眉コーム2種(2/4mm)、キャリーポーチ※USB電源は付属していません。質量(g)49(本体のみ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×110.5入力USB5V1A連続使用時間(分)最大60バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh充電時間(時間)2アズワン品番69-6854-61防水保護等級IPX5
スマートカメラ 4MP/AI/首振 カシムラスマートカメラ 4MP/AI/首振カシムラ
6,698税込7,368
1台
6日以内出荷
400万画素の高精細映像で見える首振対応スマートカメラ。外出先からスマホで室内をリアルタイム確認できます。またスマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節が可能。自動追跡、暗視撮影等便利な基本機能を搭載。またマイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応しており、留守番のお子様と会話できる他、ブザー音を鳴らし警告することもできます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
仕様フォーマット:動画:mp4(スマホへの保存時)、静止画:png / jpg(スマホへの保存時)付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品寸法(mm)幅75×高さ115×奥行75質量(g)180レンズF値:2.0/焦点距離:4mm/赤外線暗視:850 nm IR LED 10m準拠規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz解像度動画(px):WQHD:2560×1440・360P:640×360 静止画:WQHD:2560×1440・360P:640×360セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート最大15fpsイメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS通信周波数帯域(GHz)2.5※5GHz・6GHz非対応システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
国内用変換プラグC→A 2個セット カシムラ国内用変換プラグC→A 2個セットカシムラ
809税込890
1個
5日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
定格6A/125V、250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:35.3×14.6×45.2ピン径(Φmm)Cプラグ:4.0質量(g/個)12ピン長さ(mm)Cプラグ:19
国内用変換プラグ C→A カシムラ国内用変換プラグ C→Aカシムラ
490税込539
1個
5日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
長さ(mm)Cプラグのピン:19定格6A/125V、250V本体質量(g)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.3×14.6×45.2太さ(mm)Cプラグのピン:Φ4.0
スマートカメラ 防水/首振/高輝度 BK カシムラスマートカメラ 防水/首振/高輝度 BKカシムラ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。
仕様(付属ACアダプター出力)DC12V 1A、(付属ACアダプター入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A付属品ACアダプター(コード長3m)/取付用アダプター(36×40.5mm)/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピンブラック質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92(アンテナ部含まず)記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度FHD+:2304×1296、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP65対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常20、暗視12(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 300万画素、レンズ:High definition lens:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED m/4灯、視野角:水平360°垂直225°、可動域:水平310°垂直140°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ
呼び出しホン カメラ付き カシムラ呼び出しホン カメラ付きカシムラ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ボタンで呼び出し、外出先からスマホで応答、画像記録可能な呼び出しボタンです。電池内蔵でワイヤレスで使用可能。待受け最大4か月充電不要です(※1日3回呼び出し20秒通話の場合※暗視用LEDが点灯した状態でカメラ映像を確認をすると約1日で本体への充電が必要になります)Wi-Fi環境内ならどこでも設置可能。※無線LAN電波の最大到達距離は障害物(金属製ドア、鉄骨、コンクリートなど)のない木造建物の場合で約5~20mです、防水等級IP4に対応マイク・スピーカー内蔵※通話はトランシーバーのような一方通行通話のみ。電話のような双方向通話はできません。防犯に安心な応答時の声が変えられるボイスチェンジ機能搭載。
仕様(動作電流)最大200mAh付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長20cm)/両面テープ/取付用部品/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピンホワイト質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35記録媒体スマートフォン(データ通信量1~2MB/20秒)解像度640×480保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IPX4最大入力電圧DC5V 1A USB Type-C対応フォーマット(動画)mp4バッテリー容量(mAh)(内臓)リチウムイオン電池800(3.7V)※充電時間約2時間セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常10、暗視5-8(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 30万画素、レンズ:High definition lens 2.0mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 5m/4灯、画角:水平73°垂直62°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhoneAndroid8以上のスマートフォン
ブラケット カシムラブラケットカシムラ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
予約販売
ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。 軽トラック等の鳥居に取付け可能。 錆にくいステンレス素材。
セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス幅(mm)45高さ(mm)73質量(g)205奥行(mm)80適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラLEDワークライト ミニ角 6灯 18Wカシムラ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
USB1.8A 1口付きフレキイルミ カシムラUSB1.8A 1口付きフレキイルミカシムラ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
充電などに便利なUSBポート付フレキイルミ。 ホワイトLED3灯と、先端がブルーLED1灯のスポットライトをスライドスイッチで切り替えられます。 自由自在に角度調整可能な10cmのフレキシブルコード。 フレキΦ4mm、イルミ部分Φ9mm、コンパクト/スリム設計。 USBポートは最大出力1.8A。
定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×230×22フレキ長(mm)100定格出力(A)1.8(5V)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら