「AirTag用」の検索結果
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
色ホワイト
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12
電池CR2032×1
使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)
防塵防水性能IP66
送信周波数(GHz)2.402~2.480
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式BluetoothVer.5.2
音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)
アプリケーション探す(Apple社純正)
無線距離(m)10以内
適合システムiOS15以上
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中