122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4 質量(g)250 定格専用充電ケーブル:DC5V、1.8A ケーブル長(m)1 光源高輝度白色 COB LED JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920) ケーブルmicroUSB-USB-A 充電池タイプリチウム電池(専用) 明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120 耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45 連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
6,698 税込7,368
欠品中

2DCソケット+2USBポートの増設セパレートソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)110 高さ(mm)180 奥行(mm)50 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)4.8
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

2DCソケット+2USBポートの増設ダイレクトソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)110 高さ(mm)180 奥行(mm)50 電圧(V)12/24兼用 出力電流(A)4.8
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 電源ケーブル付属(コード長1.5m)
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数6 出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A 本体質量(g)249 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

カシムラUSB増設 A-3
USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)16 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45 コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨) 出力ポート(充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
899 税込989
当日出荷

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBポート付のAC充電器。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 充電負荷が少ない、バッテリーにやさしい1A充電。 収納できる折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力5V/1A 本体質量(g)19 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) USBポート数1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×26
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計7.2A(7200mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:7.2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×79×19
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5 適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー 使用温度範囲(℃)0~35 定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4 機能四段階首振り機能(可動域90度)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×31×63
1個
769 税込846
当日出荷

DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大300Wまで使用可能。
用途車内で家庭用品使用出来ます BK 質量(g)430 出力(W)DCソケット使用時:2口合計 150、車載バッテリー接続時:2口合計 300 使用温度範囲(℃)0~35 周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波) 出力電圧(V)ACコンセント:AC100 入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 定格出力(W)【AC】DCソケット使用時:2口合計 最大150、車載バッテリー接続時:2口合計 最大300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×45×80 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵) USBポート【USB-Aポート出力】最大36W(5V 3A/9V 3A/12V 3A)、【USB-Cポート出力】最大30W(PD/5V 3A/9V 3A/12V 2.5A)
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。
用途車内で家庭用品使用出来ます BK 質量(g)230 出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150 使用温度範囲(℃)0~35 周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波) 出力電圧(V)ACコンセント:AC100 入力電圧(V)DC12 マイナスアース車 定格出力(W)ACコンセント:最大あ150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64 保証期間6ヶ月 ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵) USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

カシムラUSB増設 A-2 C-1
USB-A充電口1ポートをUSB-A×2ポート・USB-C×1ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)16 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45 コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨) 出力ポート(充電専用)USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
レインボー ケーブル長(m)1.2 適正電圧(V)USB5~20 適合用途充電/データ転送
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

センターコンソールに貼り付けできるポケット。 リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。 USB充電2ポート付き。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。 USBポートが青く光る通電LED付。 カーボン調ポケット、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。 便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。 使いやすいUSB電源タイプ。コード長約1m。 固定用の両面テープ付属。
付属品両面テープ・仕切版 カーボン/ブラック 質量(g)190 入力電圧(V)DC5 USBケーブル(m)約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×107×37
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。流れる青い光の速さが充電残量によって変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
ブルー ケーブル長(m)1.2 適正電圧(V)USB5~20 適合用途充電/データ転送
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

USBポートに挿すだけのコンパクトライト。8色LED切替。調光機能付。
用途車の小物 仕様定格電流:0.1A ブラック 質量(g)10 使用温度範囲(℃)0~35 入力電圧(V)USB5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×9×42
1個
899 税込989
4日以内出荷

様々なシーンで使えるLED COBライト。高輝度LEDチップ30個搭載。本体アルミ合金製。背面のマグネット・スタンド・カラビナで様々な場所に使用可能。3段階の光量調整+点滅に調整可能。USB Type-C充電。
質量(g)39 フック マグネット 入数1台 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×21×62 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A ブラック 質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

車載環境に対応したSIMフリー無線LANルーター。SIMカードを本製品にセットしてUSB電源につなぐだけで、Wi-Fi通信環境を作れます。SIMフリーなので、自由に通信会社を選べます。エンジンのON/OFFに連動します。4G LTEに対応で、データ通信速度 下り最大150Mbps。最大10台の接続が可能。LEDで通信状況を通知。nanoSIMカード対応のスロットは走行中の振動に強い構造を採用。USB電源なので車以外でも使用可能。
仕様対応周波数:バンド 1/3/8/18/19/26/41 付属品延長ケーブル:コネクタ形状USB-A(メス)-USB-A(オス)/長さ約1m ブラック 質量(g)30 電源5V1A以上のUSB-Aポート 動作環境温度範囲:-10~60℃、湿度範囲:10~95%(結露無きこと) セキュリティWPA-PSK/WPA2-PSK 通信速度受信時:最大150Mbps、送信時:最大50Mbps(※通信速度は理論値です。契約プランや通信環境により変わります。) 周波数(GHz)2.4 無線通信方式IEEE802.11b/g/n ※IEEE802.11nは受信のみ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×99×12 無線距離(m)最大約10 (通信距離は電波環境条件により異なります。) マルチポイント最大10台
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。
付属品エアコン取付用クリップ 質量(g)40 電源リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×50×65(クリップ含む) 入力USB5V Type-C 対応SCMS-T:対応 端子USB 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) 無線通信方式Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 Bluetooth対応 マルチペアリング(履歴保持):2台 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント(同時接続)非対応 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

USB1ポートの乾電池式充電器です。電池交換で何度でも使用でき、コンセント不要だから場所を問わず使用できるため災害時・緊急時の備えにもおススメ。 通電確認用LED付です。 iPhoneの充電に最適な1A充電です。
用途スマートフォン/携帯電話の充電に 質量(g)40 出力DC5V 使用温度(℃)0~35 使用電池単3アルカリ乾電池×3 保証期間6ヶ月 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×73×19
1台
989 税込1,088
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力) ブラック 質量(g)12 使用温度範囲(℃)0~40 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。 12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)40 出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A 入力電圧(V)DC12-24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117 接続端子USB 動作温度(℃)-5~35(結露しないこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) BluetoothBluetooth ver.5.3 マルチペアリング(履歴保持)8台 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント(同時接続)非対応 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用ブルーLED付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト 使用温度範囲(℃)0~35 出力2ポート合計 最大DC5V/2.4A 本体質量(g)36 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) USBポート数2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

USB-C型2個+USB-A型のDCソケット。高出力PD20W対応が2ポート。自動識別IC内臓。3ポート合計出力47W。通電確認用ブルーLEDランプ付。
用途車の携帯関連 幅(mm)20 ブラック 高さ(mm)36 質量(g)40 奥行(mm)68 最大出力(W)47 入力電圧(V)DC12/24マイナスアース車
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

充電などに便利なUSBポート付フレキイルミ。 ホワイトLED3灯と、先端がブルーLED1灯のスポットライトをスライドスイッチで切り替えられます。 自由自在に角度調整可能な10cmのフレキシブルコード。 フレキΦ4mm、イルミ部分Φ9mm、コンパクト/スリム設計。 USBポートは最大出力1.8A。
定格電圧 DC V12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×230×22 フレキ長(mm)100 定格出力(A)1.8(5V)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

高出力対応USB2ポート&音楽データ再生機能付き。イルミLED搭載。リモコン付。
用途スマホ/タブレットの充電・音楽再生。 適合SCMS-T BK 質量(g)45 出力(W)USB Type-Cポート:USB PD対応端末 最大36W 12V3A / 9V3A / 5V3A・USB PD非対応端末 最大15W 5V3AUSB-Aポート:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A・QC3非対応端末最大15W 5V3A2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(5V3A)(2ポート共5V出力) 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×84 保証期間6ヶ月 周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1間隔で選択) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ve5.3 動作温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) マルチペアリング2台(履歴保持) 無線距離(m)10 マルチポイント(同時接続)非対応 対応プロファイルA2DP / AVRCP
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

400mmUV LEDチップを14灯×2本使用。USB電源のブラックライトイルミ。やわらかいPVCカバーで曲面にも取付可。バイザー取付クリップ付属。
用途車内の小物 長さ(mm)255 幅(mm)120 高さ(mm)350 奥行(mm)40 入数2本
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
質量(g)55 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

USB+A型ををA型とC型に増設ソケット。8色LEDライト搭載。自動識別IC搭載。最大出力3A.
用途携帯関連 仕様●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×1ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/2ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨) ブラック 質量(g)10 使用温度範囲(℃)0~40 最大出力3A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×24×35
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.4×2ポート(合計最大4.8)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBのCポートをUSB+Aポート2個とUSB+Cポート1個へ増設。自動識別IC搭載。ブルーLEDランプ搭載。
用途携帯関連 仕様●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Cコネクタ(USB電源2A以上推奨) ブラック 質量(g)16 使用温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×40
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35 使用温度範囲(℃)0~40 出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 充電状況がわかるインジケーターLED付。 充電中:青色LED点滅 充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載。 iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 12V/24V車兼用。
付属品Lightningケーブル 質量(g)75 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)1.2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 出力電流(A)2.4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×45
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。 USB充電ポート2口付き。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 USB充電ポートに自動識別IC搭載。 iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。 ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト エンジン連動機能。 車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。 自動再接続機能。 車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) 7色LEDイルミネーション機能付き。 車内を光で演出します。 1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。 ハンズフリー通話対応。 (車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) ※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。 141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。 microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。 (最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。) 電圧表示機能付。 車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。 ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。 本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。 ワンセグTV音声出力にも対応。 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)(FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択 無線通信方式Bluetooth ver.5.0 対応プロファイルHSP HFP A2DP AVRCP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。通電確認用ブルーLEDランプ付。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)25 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×30×72
1個
859 税込945
4日以内出荷

車のDcソケットを2ポートのUSB電源に変換。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。 バネ付き純正キャップを開いたまま固定できるシリコンパーツ付き。
用途車載用Dcソケット ブラック 使用温度範囲(℃)0~35 ポート数2 本体質量(g)15 出力電圧(V)Dc5 入力電圧(V)Dc12/24 出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大4.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×49×27
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷