6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
質量(g)35 入力電圧(V)DC12-24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95 対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応 動作環境0~35℃(結露しないこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m) 周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7 マルチペアリング8台(履歴保持) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP USB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグの音声をカーステレオから聴くことができます。車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。イコライザー機能付。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品。
仕様SCMS-T対応 幅(mm)24 ブラック 高さ(mm)40 質量(g)8 奥行(mm)20 入力電圧(V)DC12専用 送信周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth ver.5.1 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント非対応 (同時接続) 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.0仕様(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます)。 USB充電ポート2口付き。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 USB充電ポートに自動識別IC搭載。 iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 お好みの音響効果を7種類から選べるイコライザー機能付。 ノーマル/バスブースト/ポップ/ロック/クラシック/ジャズ/ボーカルブースト エンジン連動機能。 車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します(一部の機種では自動停止できない場合があります)。 自動再接続機能。 車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) 7色LEDイルミネーション機能付き。 車内を光で演出します。 1色固定/7色にゆっくり自動変化/消灯から選択可能。 ハンズフリー通話対応。 (車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) ※microSDカード再生中にBluetooth接続(音楽再生・ハンズフリー通話)することはできません。 141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。 microSDカードの音楽データを再生できるプレーヤー機能。 (最大容量32GB、MP3/WMA/FLAC/WAVファイル対応。) 電圧表示機能付。 車のエンジン始動(本製品の起動)時に、車のカーソケットの電圧を表示。 ブルーLEDディスプレイ付。リモコン機能付。 本製品のボタン/つまみで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話/音量などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。 ワンセグTV音声出力にも対応。 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 12V、24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)(FM)76.0~90.0/0.1間隔で選択 無線通信方式Bluetooth ver.5.0 対応プロファイルHSP HFP A2DP AVRCP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・ワンセグ音声やmicroSDカードの音楽・音声を聴くことができます。 マルチポイントに対応しておりません。 Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。 お好みの音質を6種類から選べるイコライザー機能付。POP/ROCK/JAZZ/BASS/VOCAL/FLAT microSDカードの音楽データを再生可能。 フォルダ飛ばし、リジューム機能付。(エンジンOFF直前の曲を記憶再生) (最大容量64GB、最大転送速度Class10、MP3/WAVファイル対応。) 車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の再生曲が自動で一時停止。 エンジンをONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。 3つのモードから選べるLEDイルミネーション。(青点灯、赤点灯、レインボー点灯) エンジンを切っても、最後の発光モードを記憶するメモリー機能付。 車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換するDC充電器付。 本製品の操作ができるカードリモコン付属。
ケーブル長(m)L側/R側 各約2 仕様SCMS-T対応、マルチポイント非対応 付属品DC充電器(12V/24V)/リモコン(ボタン電池CR2032×1個使用)/スピーカー固定用両面テープ×2 ブラック 質量(g)265、(DC充電器)20 使用温度範囲0~35℃ 本体寸法(mm)70×65×67、(DC充電器)30×31×63 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大2.4 最大出力3W×2個 入力インピーダンス 通信可能距離(m)(無線)約10以内 無線通信方式Bluetooth Ver.4.2 周波数帯域(Hz)150Hz-20kHz プロファイル対応:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 音声【microSDカード再生機器対応音声フォーマット】MP3/WAV、ビットレート:32~320kbps、サンプリング周波数:8~48kHz
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。 12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)40 出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A 入力電圧(V)DC12-24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117 接続端子USB 動作温度(℃)-5~35(結露しないこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択) BluetoothBluetooth ver.5.3 マルチペアリング(履歴保持)8台 無線距離(m)約10(Bluetooth) マルチポイント(同時接続)非対応 対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、さらにワイヤレスでFMラジオに送信し、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(下位のバージョンとも互換性があり、下位のバージョンの携帯電話でも使用できます。)。アンビエントライトで車内を演出。8色LEDの点灯色/輝度/方向/点灯モードなど多彩な設定が可能。お好みの音質効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト。エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。)。自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。)。141chの周波数から選択できるフルバンドタイプ。周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択可能。ブルーLEDディスプレイ付。A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V、24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと) 入力電圧(V)DC12~24 周波数(MHz)(FM)76.0~90.0 (0.1MHz間隔で選択) 送信周波数(GHz)2402~2480 BluetoothBluetooth ver.5.1 プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)、ハンズフリー(HFP) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61 マルチペアリング8台 無線距離(m)約10 (Bluetooth) マルチポイント非対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷