USBType-Cポート搭載機器の音楽をAUX(外部入力端子口)搭載のカーオーディオ/オーディオ機器で本格サウンド再生するオーディオケーブル。
設定不要。挿すだけでオーディオ機器へ簡単接続。
車内の取り回しにちょうどいいケーブル長約1m。
DAC付きで多機種に対応。(16bit対応)
折り曲げに強いロングブッシュ。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状AUX(ステレオミニプラグ)(オス) - USBType-C(オス)
オス形状AUX(ステレオミニプラグ)、USBType-C
変換タイプオス-オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Bluetooth ver 3.0仕様。
(下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。)
Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。
お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。
AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。
お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。
接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。
L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。
また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
BluetoothBluetooth V3.0
質量(g)8
ケーブル長(m)約1
方式無線:Bluetooth Ver.3.0
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11
対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
通信可能距離(m)距離:約10m以内
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
AppleMFiライセンス認証品。
LightningポートからΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。
ステレオ再生可能。
イヤホンにリモコン機能があれば操作に対応。
イヤホンにマイク機能があれば通話可能。
AUXケーブルと接続することでカーオーディオやアンプのAUX端子に対応。
ケーブル長(cm)5
オス形状Lightning
メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)0.05
Bluetoothバージョン5.2仕様。(下位/上位バージョンのスマートフォンや携帯電話でも使用できます。)
Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話の音楽や動画・ワンセグ音声を本製品がワイヤレスで受信し、AUX端子で接続されたカーステレオで聴けます。※USBポートがない車ではご使用になれません。
AUX延長ケーブル付属(約1m)
A2DPプロファイルは標準コーデックのSBCの他、高音質&低遅延のAAC、aptX、aptX HDに対応。
※転送時のコーデックは接続するスマートフォンや携帯電話のコーデックに依存します。対応コーデックはスマートフォンや携帯電話の取扱説明書等でご確認ください。
※aptX HD/aptXはSCMS-Tに対応していません。スマートフォンや携帯電話で設定をご変更ください。
降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、スマートフォンや携帯電話の再生が自動で一時停止します。また、エンジンを始動するとスマートフォンや携帯電話と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)
仕様SCMS-T:対応
付属品AUX延長ケーブル(約1m)
色ブラック
質量(g)12
接続方式Bluetooth
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×51×10
周波数範囲2.402GHz~2.480GHz
動作温度(℃)0~40
無線通信方式Bluetooth ver.5.2
BluetoothBluetoothバージョン5.2
対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX HD
無線距離(m)約10以内(Bluetooth)
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
iPhone(iPad /iPod) の音楽・音声をカーオーディオ/オーディオ機器で高音質再生するためのケーブル。
Lightning端子からAUXへ変換。
使わない時はケーブルを巻き取って収納できる、便利なリール式。
折曲耐久30,000回高耐久ケーブル、弾力性に優れたTPU素材。
折り曲げに強いロングブッシュ。
不純物を除去した高純度銅99.96% OFC(無酸素銅)ケーブル。信号の伝送ロスや歪みを抑え、高音質再生。
MFi認証品
色ブラック
ケーブル長(cm)約80
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
スマホ/タブレットの音楽・音声をワイヤレス接続/カーオーディオで再生する、AUX-Bluetoothミュージックレシーバー。カーオーディオのAUX外部入力端子へケーブル接続。FM電波を使わないからノイズが出にくい、安定&高音質再生。Bluetoothバージョン5.1仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。A2DPプロファイル SCMS-T対応。ステレオサウンドや、ワンセグTV音声にも対応。端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。イコライザー切替え2種(ノーマル/重低音)。USB充電ポート付き。最大出力3Aのハイパワー。充電しながら音楽や動画音声を再生できます。リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。)。12V/24V車兼用。
仕様SCMS-T:対応、USB出力:5V/3A
色ブラック
質量(g)32
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12-24
送信周波数(GHz)2402~2480
無線通信方式Bluetooth ver.5.1
プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ、ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27W×27H×56.5Dmm
マルチペアリング8台
無線距離(m)約10 (Bluetooth)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Bluetooth非対応の機器(機内エンターテイメント、テレビ、アンプ、ゲーム機など)の有線ジャックに接続して、Bluetooth機器(イヤホン、スピーカーなど)で聴くことができるBluetooth送信機です。3.5ピンを一本づつ立ち上げることができるので、デュアル(機内エンターテイメント)/シングル(テレビなど)の両方のイヤホンジャックで使用可能。連続動作時間約5時間、Bluetooth5.1対応
付属品給電用USBケーブル(0.5m)、AUXケーブル(約0.25m)
質量(g)26
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源USB5V1A以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×51×14
再生周波数帯域(Hz)20~10k
送信周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth Ver.5.1+EDR+BR(距離10m以内)
対応コーデックSBC
対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
関連キーワード