家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
色ブラック
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)DC12V
最大電流(A)2
入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)
コード長さ(cm)約10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
質量(g)12
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
適合機種Nexus 5X/Nexus 6P
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。
電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。
DC12/24V車対応。
付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個
許容電流(A)最大6
コード長さ(m)3
入力電圧(V)DC12/24
ヒューズ容量(A)8
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W)
家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。
スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。
USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。
過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。
青く光る通電ランプ付き。
消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。
ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安
(USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下
入力電圧(V)DC12マイナスアース車
出力電圧(V)AC100
色ブラック
質量(g)190
最大出力(W)AC100
本体寸法(mm)75×133×40
定格出力(W)AC80
周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)
ヒューズ容量(A)10
出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×31×63
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。
MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状Lightning
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
コネクタ形状microUSB
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。
充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。
12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)
色ブラック
質量(g)12
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キャップが閉まる2ポート。12V24Vとにかく充電3.0A USB-A/C
材質(本体)ABS・亜鉛合金
質量(g)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×22×40
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレット/SWITCH本体等を充電する、USB Type-C端子専用のDC充電器。
USB PD(Power Delivery)規格対応。最大27W (9V/3A)の高出力。
青く光る通電LED付き。
充電しながら、待ち受けも可能。Nintendo Switchの場合、プレイしながらでも高速充電。
12V車、24V車で使用できます。
ストレートコードタイプ。
USB PD規格に非対応の端末を接続した場合や、端末の充電状況によっては最大5V/3A充電となります。
ケーブル長(m)約1.2
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)23×47×76
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
電圧×電流(VA)出力:最大27W(9V/3A)USB PD非対応端末最大5V/3A
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-5~35
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100
コード長さ(cm)0~80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
充電状況がわかるインジケータ付き。
※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。
※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。
USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。
Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。
Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。
リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W)
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)27
出力(W)2ポート合計:最大30
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5
出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
家庭用電化製品を車内で使用可能
首振り機構付き
定格80W/最大100W出力
定格電圧 DC V12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×42×115
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
家庭用電化製品を車内で使用可能
1A出力USB付き
定格15W/最大20W出力
定格電圧 DC V12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×38×109
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
コネクタ形状Lightning
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-5~35
出力電圧(V)5
出力電流(A)2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54
コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35
使用温度範囲(℃)0~40
出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
USB-A 2ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力2ポート合計5V 2.4A(2400mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
色ブラック
出力電流(A)1ポート最大2.4 2ポート合計最大2.4(2400mA)
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×65×27
本体質量(g)20
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
質量(g)40
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)DC4.25~5.25
出力電流(A)最大3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24
コード長さ(cm)約120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
質量(g)50
使用温度範囲(℃)0~35
出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24
コード長さ(cm)約120
ヒューズ2A
USB-A 3ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。自動識別IC搭載。(3ポートのうち2ポートで対応。)iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 7.2A(7200mA)のハイパワー(1ポート最大2.4A出力 × 3ポート)。通電時に製品の前面パネルが青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
色ブラック
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.4×3ポート 合計最大7.2(7200mA)
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×80×29
本体質量(g)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。
車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
充電状況がわかるインジケーターLED付。
充電中:青色LED点滅
充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載。
iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
12V/24V車兼用。
付属品Lightningケーブル
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)1.2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
出力電流(A)2.4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×45
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ。DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
質量(g)15
使用電源(V)DC12~24
入数1個
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×45×23
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計3A(3000mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)2ポート合計最大3(1ポート最大3)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×19
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
車のDCソケットで使用するPD対応USB-C充電器です。独立回路を採用し、2ポート同時使用時も出力が落ちません。高剛性&金属光沢の上質感を持ち合わせたアルミ合金筐体に水色イルミLEDを搭載。12/24Vマイナスアース車兼用です。
質量(g)37
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A) 2ポート合計最大60W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×60
対応自動識別IC対応※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません
1台
¥1,598
税込¥1,758
11日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
2ポート合計最大出力42W。
USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)26
使用温度範囲(℃)0~40
出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数1
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数1
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。
3ポート合計最大出力44W。
USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)39
使用温度範囲(℃)0~40
出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
4ポート合計最大出力49W。
USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)41
使用温度範囲(℃)0~40
出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ