23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状Lightning
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。
ホワイト ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ 接点最大許容電力(VA)20V3A 伝送速度(Mbps)480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス コネクタ1Type-C コネクタ2Lightning
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1 仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません) ブラック 材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂 電源USB電源:5V/1A 本体質量(g)60 最大解像度Full HD 1080p 動作環境0~40℃
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

横向き使用時に最適、高速充電60W対応コンパクトサイズ。スマホケースにあたらなく、奥まで差し込める。
ケーブル長(m)1.2 適正電圧(V)USB5~20
1個
899 税込989
4日以内出荷

超やわらかくて触り心地のよいシリコン素材採用。USB電源(USB-C)から、USB-C搭載機器へ給電できます。断線保証18ヶ月、屈曲耐久50,000回、UL規格に合格した難燃製材料を採用。最大60W対応。USB2.0 480Mbpsデータ通信対応。
ケーブル長(m)1.2 適正電圧(V)USB5~20 適合用途充電/データ転送
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト 許容電流(A)3(5V) コネクタ形状Lightning - USB-A 取得規格Apple社 MFi認証品 ケーブル種類ストレート 適合用途充電&同期
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。
ホワイト ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ 接点最大許容電力(VA)20V3A ケーブル長(cm)50 伝送速度(Mbps)480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス コネクタ1Lightning コネクタ2USB-C
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト 許容電流(A)3(5V) コネクタ形状Lightning - USB-A 取得規格Apple社 MFi認証品 ケーブル種類ストレート 適合用途充電&同期
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)180 質量(g)25 奥行(mm)45 コネクタ形状Lightning - USB-A コード長さ(cm)約80 許容電流5V3A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

超やわらかくて触り心地のよいシリコン素材採用。USB電源(USB-A)から、USB-C搭載機器へ給電できます。断線保証18ヶ月、屈曲耐久50,000回、UL規格に合格した難燃製材料を採用。最大60W対応。USB2.0 480Mbpsデータ通信対応。
ケーブル長(m)1.2 適正電圧(V)USB5~20 適合用途充電/データ転送
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apple社 MFi認証品。LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。ケーブルをスッキリ収納できるリール式。
コネクタ形状Lightning コード長さ(cm)約80 質量(g)28 アズワン品番65-0416-07
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Apple社 MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 ※Dockコネクタには対応しておりません。
材質コード:PVC ブラック コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Aコネクタ コード長さ(cm)50 電力(V/A)許容:5V/3A
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
レインボー ケーブル長(m)1.2 適正電圧(V)USB5~20 適合用途充電/データ転送
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!。流れる青い光の速さが充電残量によって変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
ブルー ケーブル長(m)1.2 適正電圧(V)USB5~20 適合用途充電/データ転送
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

Apple社 MFi認証品。 防弾性特殊繊維内蔵で、折曲や断線に強い。 断線防止、ロングブッシュ構造。 見た目にも美しい強化メッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
材質アルミ、PVC 規格Apple社MFi認証品 コード長さ(m)1.2 コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ケーブル種類メッシュ
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USBPD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社MFi認証品。
ホワイト コネクタ形状Lightning、USB-C 転送速度(Mbps)480 インターフェースUSB2.0
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Apple社MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
材質(コード)PVC コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ 対応5V/3A ホワイト ケーブル種類スリム 規格Apple社MFi認証品
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 ゲームや動画視聴中に便利なL字タイプ。 Apple社MFi認証品。
ホワイト 質量(g)30 許容電流(A)2.4 コード長さ(m)約1.2
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

Apple社 MFi認証品。ナイロンメッシュ素材で断線に強い。 LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。
ホワイト コネクタ形状Lightning コード長さ(m)2 JIS規格C 8306準拠
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源
材質アルミニウム/PVC樹脂 ブラック 質量(g)85 電源(V)USB電源 5/1A ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3 最大解像度Full HD 1080p 動作温度範囲(℃)0~40 オス形状USB-A
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Lightning/Type-Cの2機種に対応する変換コネクター付きC-Cケーブルです。車がCarPlayに対応している場合、Lightning接続もType-C接続もCarPlayに対応します。USB2.0相当480Mbpでデータ通信が可能です。なお、3Aを超えるUSB-PDには非対応です。UL規格に合格した難燃性材料を使用、Apple社MFiライセンス正規認証品です。
仕様許容電力:60W(20V3A) ホワイト 質量(g)45(パッケージ込み) ケーブル長(m)約1.2 コネクタ形状両端USB-Cコネクタ(Lightning変換コネクタ付)
1台
2,198 税込2,418
11日以内出荷

車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 充電状況がわかるインジケーターLED付。 充電中:青色LED点滅 充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載。 iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 12V/24V車兼用。
付属品Lightningケーブル 質量(g)75 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)1.2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) 出力電流(A)2.4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×45
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷