USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。
PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。
PD対応USB-Cポート。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A
本体質量(g)36
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ。DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。2ポート同時使用可能、合計最大38W出力(PD20W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電可能です。
質量(g)22
出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大38(PD20+QC18)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×181×61
1台
¥819
税込¥901
8日以内出荷
カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4A
色ブラック
質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
キャップが閉まる2ポートPD+QC3。iphoneを高速充電30分の充電で50%の充電が可能
材質(本体)ABS・亜鉛合金
質量(g)12
最大出力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×22×40
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
4口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。本体に巻き付けて収納できるコードは使用頻度の高い1m。狭い場所でも楽に挿せるスイングプラグ採用。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート&端末に合わせて最適な充電が可能な自動識別IC搭載。PD規格対応のType-Cポート最大20W(PD充電はPD対応のケーブルが必要です)
質量(g)207
使用温度範囲(℃)0~35
出力(AC)4口合計1400W、(USB)USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.6A最大20W、2ポート合計17W
コンセント個数4
コード長さ(m)1
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×44×23
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
持ち運びに便利な、USB-A1ポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V3A)
USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W
出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A
USB-Aポート:最大18W
出力自動切替5V3A,9V2A,12V1.5A
自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×43
USBポート【出力】2ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 最大18W、USB-C:5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A 最大20W
入力電圧AC100-240V 50/60Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W
USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
すぐ使える1.2mの C to Cケーブル付。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m)
色ホワイト
質量(g)88
出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)/(2ポート同時)最大15W(5V 3A)
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×54×28
保証期間6か月
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
色ホワイト
質量(g)61
スイッチなし
コンセント個数2
機能USBあり
入数1台
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ。DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)。コンソールBOX内や足元を優しく照らすアンビエントLED搭載。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)230
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル
幅(mm)23
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)12(ケーブルを除く)
奥行(mm)22
出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A
最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)
入力電圧(V)DC12/24
USBケーブル(m)1.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
4ポート合計最大出力49W。
USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)41
使用温度範囲(℃)0~40
出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。
3ポート合計最大出力44W。
USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)39
使用温度範囲(℃)0~40
出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A。(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力)
色ブラック
質量(g)135
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)
寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23
質量(g)207
出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)1
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
色ホワイト
質量(g)61
スイッチなし
コンセント個数2
機能USBあり
入数1台
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
USB PDチップセット内蔵で、PD(Power Delivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。
※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。
Power Delivery規格に対応した最大20W (9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。
PD対応USB-Cポート。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
本体質量(g)45
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×37
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数4個
コンセント形状2P
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)250
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
機能USB/雷サージ/スイッチ付/ほこり防止機能付/スイングプラグ採用/トラッキング防止絶縁カバー/耐熱/フック用穴付/海外使用可
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
質量(g)250
出力(W)Type-C:最大PD20 (5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A)(※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。)、USB-A:最大18(5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A)、2ポート合計:最大15(5V3A)、4口合計:AC1400※1000Wを超える電気製品は壁のコンセントに直接接続してください。
使用温度範囲(℃)0~35
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数4
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.2
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×185×28
機能USB連動、ほこり防止シャッター、スイッチ付、スイングプラグ、フック穴付、ランプ付、二十被覆、耐熱性・難燃性、雷ガード
プラグ形状スイングプラグ
制限電圧(V)775
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※同時充電時は5V出力になります。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)90
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能トラッキング防止絶縁カバー付
USBポート3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28
耐トラッキングあり
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
持ち運びに便利な、USB-A 2ポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
3ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※同時充電時は5V出力になります。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力3ポート合計 最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W
本体質量(g)66
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×50×48
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A)
USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W
出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)
自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~35
コンセント形状2P
口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28
コンセント出力AC:3口合計 1400W
色(本体)ホワイト
プラグ形状2P
USBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W
入力電圧AC100-240V 50/60Hz
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大30Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大45W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)100
出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A)/(2ポート同時)PD最大30(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×56×57
保証期間6か月
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大30W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)57
出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大30(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A)/(2ポート合計 )最大15W(5V 3A)
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×50×48
保証期間6か月
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大45Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大65W
USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)124
出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A)/(2ポート同時)PD最大45(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×54×53
保証期間6か月
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大65W。自動識別IC搭載。
用途車の小物
仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大65W DC20V 3.25A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W(USB PD最大30W/USB-A最大12W)
色ブラック
質量(g)70
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
最大出力65W
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×35×118
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W。2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。
質量(g)22
出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×61
1台
¥899
税込¥989
8日以内出荷
USB-PD最大60W(20V3A)充電器に対応します。ケーブル長1.5mのロングタイプ。ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。
材質ケース:PC、ケーブル:PVC、TPU
色ブラック
質量(g)65
備考3Aを超えるUSB PDには非対応です
コード長さ(m)約1.5
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23
電力(V/A)許容電力:20/3
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
3口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C2ポート、USB-A1ポートを搭載した電源タップ。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBポートは3台同時充電可能、iPhoneにもAndroidにも対応です。Type-CポートはUSB PD対応(PD充電するにはPD対応のケーブルが必要です)。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートです。
寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32
質量(g)118
出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(3ポート同時使用時)】●USB-C1+(USB-A+USB-C2):PD20+15(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20 3.3~11V1.8A)(USB-C2+USB-A:合計15 5V 3A)、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2:PD45(5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 2.25A)、PPS33 (3.3~11V 3A)●USB-A:18 (5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)【2ポート同時使用時】●USB-C1+USB-C2:PD20+PD20(C1/C2:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1/C2:PPS20W 3.3~11V1.8A)●USB-C1+USB-A:PD20+18(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20W 3.3~11V1.8A)(USB-A:18W 5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)●USB-C2+USB-A:合計15W(5V 3A)
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
3口のACコンセントとUSBPD/PPS対応USB Type-C2ポートとUSB-A1ポートを搭載の電源タップです。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用。USB-A自動識別IC搭載、端末にあわせて最適に充電します(データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません)
寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32
質量(g)92
出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2ポート:PD30(5V 3A,9V 3A,12V 2.5A,15V 2A,20V 1.5A)PPS22 (3.3~11V 2A)●USB-A:18(5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)
使用温度範囲(℃)0~35
出力【USB(複数ポート使用時)】合計15W(5V3A)
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用C-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。USB-PD60W(20V3A)充電器に対応。3Aを超えるUSB PDには非対応です。
仕様許容電力:20V3A、3Aを超えるUSB-PDには非対応。
材質TPE、シリコーン
色ホワイト
質量(g)約70(パッケージ込み)
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
1台
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用C-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。USB-PD60W(20V3A)充電器に対応。3Aを超えるUSB PDには非対応です。
仕様許容電力:20V3A、3Aを超えるUSB-PDには非対応。
材質TPE、シリコーン
色ブラック
質量(g)約70(パッケージ込み)
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
1台
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V/5A
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥819
税込¥901
当日出荷
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB-PD 最大60W(20V3A)充電器に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
接点最大許容電力(VA)20V3A
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ