USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。
適正電圧(V)USB5~12
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
質量(g)40
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)DC4.25~5.25
出力電流(A)最大3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24
コード長さ(cm)約120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂
本体質量(g)85
最大解像度Full HD 1080p
動作環境0~40℃
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-5~35
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100
コード長さ(cm)0~80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力
色ホワイト
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート
出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
映像をミラーリングしながらPD充電もできる!Type-C専用HDMI変換ケーブル。設定操作不要!ケーブルをつなぐだけで大画面にスマホの映像が映る。HDMI ver.1.4タイプAコネクタ搭載。解像度2160pの4K/30Hzまで対応。映像を映しながら、スマホやiPhone15の充電ができる(最大PD60W対応)。モニターとスマホまdのケーブル長は余裕の2m。
質量(g)85
ケーブル長(m)2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×70×14
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。
充電しながら待ち受けも可能。
充電状況がわかる インジケーターLED付。
充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
12V車、24V車で使用できます。
色ブラック
質量(g)80
電圧(V)12/24兼用
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
コード長さ(cm)(伸長時)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数1
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
USB PD(Power Delivery)規格対応。
最大18W (9V/2A)の高出力。
赤く光る通電LED付き。
12V車、24V車で使用できます。
ストレートコードタイプ。
色ブラック
質量(g)50
電圧(V)12/24兼用
出力電圧(V)(最大)DC9
出力電流(A)(最大)2
コード長さ(cm)120
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様自動識別IC搭載
付属品電源ケーブル(コード長1.5m)
色ホワイト
質量(g)249
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート
出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78
最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
旅のお供に。安全に持ち運べるトラベルロック機能付き。電池が切れても充電しながら使えるUSB充電式シェーバー。連続使用最大約60分。満充電まで約90分。本体はIPX5の防水仕様。外刃と内刃は取り外して水洗い可能。外刃と内刃は交換可能。(別売)。肌に優しい回転式刃。誤作動防止トラベルロック機能で安心して持ち運びできます。・設定・解除:電源ボタン3秒以上長押し。持ち運びに便利なキャリーポーチ付き。通電状況が分かるLEDランプ。オン→白点灯。オフ→消灯。トラベルロック→白点滅。充電中→赤点灯。満充電完了後→白点灯。電池残量少→赤点滅
仕様蓄電回数:約300回
付属品USB-A-Type-Cケーブル(約60cm)/清掃用ブラシ/キャリーポーチ
質量(g)86(キャップ含まず)
入力USB 5V 1A
連続使用時間最大約60分
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×66
充電時間約90分
保証期間6ヶ月
モーター回転数(min-1[r.p.m])6500
内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)
1台
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
コード長さ(cm)80
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。
※充電用ケーブルや充電器は付属していません。。
Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。
※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。
ケーブル長、約3mのロングタイプ。
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
材質PVC、ABS樹脂
色ブラック
質量(g)100
ケーブル長(m)約3
コネクタ形状HDMIタイプA~Type-Cオス
対応HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)
最大解像度2160p 4K/60Hz
使用環境温度(℃)0~35
ケーブル種類スタンダード
オス形状Type-C
変換タイプオス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
断線防止、ロングブッシュ構造。
折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。
片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。
各コネクタは本体に収納・固定が可能。
USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。
充電&データ通信対応。
材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU
許容電流(A)3(5V)
本体質量(g)50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。
Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。
既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。
充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
より安全な難燃性材料の採用。
二重シールドで外部ノイズに強い。
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス
インターフェイスUSB2.0
許容電流3A
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
電力(W)高速充電最大対応:60
ケーブル長(m)Type-C:1.2
本体質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
1個
¥809
税込¥890
6日以内出荷
断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
色ブラック
電力(W)高速充電最大対応:60
ケーブル長(m)Type-C:2
本体質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
超高速USB Type-Cケーブル USB IF認証品。最大100W(20V5A)の超大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
電力(W)高速充電最大対応:100
ケーブル長(m)Type-C:1
本体質量(g)12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×6.5×39.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用A-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。
仕様許容電力:5V3A、USB PDには非対応です。
材質TPE、シリコーン
色ブラック
質量(g)約70(パッケージ込み)
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。最大対応15W(5V3A)
材質ケース:PC、ケーブル:TPU
色ブラック
質量(g)65
備考USB PDには非対応です
コード長さ(m)約1.5
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23
電力(V/A)許容電力:5/3
1台
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
USB-PD最大60W(20V3A)充電器に対応します。ケーブル長1.5mのロングタイプ。ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。
材質ケース:PC、ケーブル:PVC、TPU
色ブラック
質量(g)65
備考3Aを超えるUSB PDには非対応です
コード長さ(m)約1.5
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23
電力(V/A)許容電力:20/3
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
Type-Cコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
ゲームや動画視聴中に便利なL字タイプ。
より安全な難燃性材料の採用。
許容電流(A)3
本体質量(g)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用A-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。
材質TPE、シリコーン
色ホワイト
質量(g)約70(パッケージ込み)
備考USB PDには非対応です
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス
電力(V/A)許容電力:5/3
1台
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。
自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。
6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A
本体質量(g)95
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
しなやかなケーブルで使いやすい長さのType-Cコネクタ専用AC充電器。
家庭用AC電源100V~240Vから、Type-C端末のバッテリーを最大出力3Aで充電します。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。
収納式ACコンセントプラグ。
出力5V/3A
コード長さ(m)約1
本体質量(g)76
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×28×54
持ち運びに便利な、USB-A 2ポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
3ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※同時充電時は5V出力になります。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力3ポート合計 最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W
本体質量(g)66
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×50×48
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
持ち運びに便利な、USB-A1ポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V3A)
USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W
出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A
USB-Aポート:最大18W
出力自動切替5V3A,9V2A,12V1.5A
自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×43
USBポート【出力】2ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 最大18W、USB-C:5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A 最大20W
入力電圧AC100-240V 50/60Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
3口のACコンセントとUSB-Aポート、USB-Cポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計最大出力17W、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電することができます。100~240V対応なので海外でも使用可能。持ち運びに便利なスイングプラグで出っ張りを気にせず持ち運ぶことができます。
寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31
質量(g)80
出力(W)【USBポート2ポート同時使用】合計最大17(5V3.4A)、【USB単独使用】USB-A:最大12(5V2.4A)、Type-C:最大15(5V3A)、【AC】3口合計1400
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
iPhoneとiPadをフル充電
出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。
USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載
電池残量の目安が分かるLED付
USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。
すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き
安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品
電気用品安全法(PSE)適合品
安全/安心の保護機能搭載
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
色ホワイト
質量(g)440
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
3口のACコンセントとType-A+Type-Cポートを搭載した電源タップ。電源プラグは回転式で本体にスッキリ納まるから持ち運びにも便利。100~240V対応なので海外でも使用可能です。(※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください)
仕様●出力(1ポート単独使用時):USB-A:最大12W(5V2.4A)、Type-C:最大15W(5V3A)●出力(2ポート同時使用時):合計最大17W(5V3.4A)
寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31
質量(g)80
備考USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
出力(W)ACコンセント:3口合計1400
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W。2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。
質量(g)22
出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×61
1台
¥899
税込¥989
8日以内出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大45Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大65W
USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)124
出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A)/(2ポート同時)PD最大45(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×54×53
保証期間6か月
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。USB-A to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル
幅(mm)23
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)12(ケーブルを除く)
奥行(mm)20
出力USB-Aポート:DC5V3A、USB-Cポート:DC5V3A
最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)
入力電圧(V)DC12/24
USBケーブル(m)1.2
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大30Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大45W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)100
出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A)/(2ポート同時)PD最大30(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×56×57
保証期間6か月
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W
USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
すぐ使える1.2mの C to Cケーブル付。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m)
色ホワイト
質量(g)88
出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)/(2ポート同時)最大15W(5V 3A)
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×54×28
保証期間6か月
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ