USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。
適正電圧(V)USB5~12
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力
色ホワイト
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート
出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。
Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力)
最大1A出力のUSB充電ポート付。
USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。
絡まりにくいフラットケーブル。
DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。
12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数1
コード長さ(m)約1.2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
コード長さ(cm)80
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様自動識別IC搭載
付属品電源ケーブル(コード長1.5m)
色ホワイト
質量(g)249
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート
出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78
最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
青く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
質量(g)40
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)DC4.25~5.25
出力電流(A)最大3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24
コード長さ(cm)約120
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。
折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
Type-Cコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
ゲームや動画視聴中に便利なL字タイプ。
より安全な難燃性材料の採用。
許容電流(A)3
本体質量(g)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。
片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。
各コネクタは本体に収納・固定が可能。
USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。
充電&データ通信対応。
材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU
許容電流(A)3(5V)
本体質量(g)50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-5~35
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100
コード長さ(cm)0~80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。最大対応15W(5V3A)
材質ケース:PC、ケーブル:TPU
色ブラック
質量(g)65
備考USB PDには非対応です
コード長さ(m)約1.5
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23
電力(V/A)許容電力:5/3
1台
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。
接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
通電確認用のLEDが点灯。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A
本体質量(g)39
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。
Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。
既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。
充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
より安全な難燃性材料の採用。
二重シールドで外部ノイズに強い。
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス
インターフェイスUSB2.0
許容電流3A
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
適合機種Nexus 5X/Nexus 6P
質量(g)30
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。USB-A to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル
幅(mm)23
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)12(ケーブルを除く)
奥行(mm)20
出力USB-Aポート:DC5V3A、USB-Cポート:DC5V3A
最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)
入力電圧(V)DC12/24
USBケーブル(m)1.2
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
USB IF正規認証品。
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。
Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。
Type-C搭載機器同士で使用可能。
充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
より安全な難燃性材料の採用。
二重シールドで外部ノイズに強い。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス/USB2.0[Type-C]オス
インターフェイスUSB2.0
許容電流5V3A
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。
保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。
スマートフォン・iPhoneを約2.5回分フル充電可能。
充電用USB-AtomicroUSBケーブル付き。
くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。
電池残量がわかるLED表示機能付き。
USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。
端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
仕様蓄電回数:500回
付属品充電用USB-A to microUSBケーブル(コード長:約30cm)
コード長さ(m)約0.3
バッテリーリチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×135
バッテリー電圧(V)3.7
USBポート数3
蓄電時間(時間)約5.5(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
電力(W)高速充電最大対応:60
本体質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂
本体質量(g)85
最大解像度Full HD 1080p
動作環境0~40℃
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)。HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)。ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60
ケーブル長(m)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
超高速USB Type-Cケーブル USB IF認証品。最大100W(20V5A)の超大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
電力(W)高速充電最大対応:100
ケーブル長(m)Type-C:1
本体質量(g)12.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×6.5×39.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。
保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。
iPhoneを約1.5回分、スマートフォンを約1.3回分フル充電可能。
充電用USB-AtoUSB-Cケーブル付き。
くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。
電池残量がわかるLED表示機能付き。
USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。
端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
仕様蓄電回数:500回
付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約30cm)
コード長さ(m)約0.3
バッテリーリチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10×135
バッテリー電圧(V)3.7
USBポート数3
蓄電時間(時間)約3(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
充電端子USB-C
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色ホワイト
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
接点最大許容電力(VA)5V 3A
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
質量(g)21
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-C:5V 1.5A
入力電圧(V)AC100-240、 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 × 27× 26
色(本体)ホワイト
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)115
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3
最大解像度Full HD 1080p
動作温度範囲(℃)0~40
メス形状HDMI(タイプA)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。
充電しながら待ち受けも可能。
充電状況がわかる インジケーターLED付。
充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
12V車、24V車で使用できます。
色ブラック
質量(g)80
電圧(V)12/24兼用
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
コード長さ(cm)(伸長時)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。
自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。
6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A
本体質量(g)95
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
USB PD(Power Delivery)規格対応。
最大18W (9V/2A)の高出力。
赤く光る通電LED付き。
12V車、24V車で使用できます。
ストレートコードタイプ。
色ブラック
質量(g)50
電圧(V)12/24兼用
出力電圧(V)(最大)DC9
出力電流(A)(最大)2
コード長さ(cm)120
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは4ポート合計最大出力24W。
USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)215
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
USBポート4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB-PD最大60W(20V3A)充電器に対応します。ケーブル長1.5mのロングタイプ。ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。
材質ケース:PC、ケーブル:PVC、TPU
色ブラック
質量(g)65
備考3Aを超えるUSB PDには非対応です
コード長さ(m)約1.5
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23
電力(V/A)許容電力:20/3
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
持ち運びに便利な、USB-A 2ポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
3ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※同時充電時は5V出力になります。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力3ポート合計 最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W
本体質量(g)66
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×50×48
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
色ブラック
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)3×3ポート 合計最大9(9000mA)
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×20
本体質量(g)35
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※同時充電時は5V出力になります。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)90
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能トラッキング防止絶縁カバー付
USBポート3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28
耐トラッキングあり
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB IF正規認証品。Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。
既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。
より安全な難燃性材料の採用。二重シールドで外部ノイズに強い。
色ブラック
コネクタ形状USB2.0(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス
許容電流(A)3
USB IF正規認証品。
コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。
コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
より安全な難燃性材料の採用。
材質(コード)PVC
コネクタ形状USBType-Cコネクタ、USB-Aコネクタ
対応5V/3A
色ホワイト
ケーブル種類ストレート
規格USB IF正規認証品
2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。
USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A)
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A
コンセント個数2
コンセント形状2P
本体質量(g)61
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能トラッキング防止絶縁カバー付
USBポート2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28
耐トラッキングあり
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。
接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A
本体質量(g)39
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32×38
電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。満充電90分、連続使用最大90分。通電状況がわかるLED搭載で、オンオフ・充電中・満充電・電池残量小の確認ができます。外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。また外刃フレームと内刃は別売りで交換可能。コンパクトでかさばらないので2台めやスペアにもおすすめです。
仕様(蓄電回数)300回
付属品清掃用ブラシ、充電用TypeCケーブル(1m)
質量(g)85
回転数(min-1[r.p.m])(モーター)6500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×20
入力USB5V0.5A
充電時間(分)90
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)320
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1個
¥1,690
税込¥1,859
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ