カテゴリ
- パソコン/周辺機器(31)
- カー用品(4)
絞り込み
ブランド
- カシムラ
- モノタロウ(1)
- エレコム(51)
- ELPA(37)
- サンワサプライ(34)
- サンワダイレクト(22)
- 多摩電子(19)
- Jackery(ジャクリ)(18)
- 大橋産業(BAL)(17)
- オーム電機(17)
- エスコ(14)
- TogoPower(13)
- iiyama(イイヤマ)(12)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- SONY(ソニー)(11)
- YAMAZEN(山善)(11)
- ラトックシステム(11)
- Canon(10)
- セルスター(10)
- EPSON(8)
- ブランドをもっと見る
「usb-ac100」の検索結果

DC/ACインバーター
カシムラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。 消費電力が100W以下の機器でも、起動時に100Wを超えてしまう機器にはご使用になれません。 ご使用になれる接続機器定格の組み合わせ目安 (USB機器)消費電流DC5V2.4A以下+(AC100V機器)定格消費電力80W以下色ブラック質量(g)190最大出力(W)AC100本体寸法(mm)75×133×40出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12マイナスアース車定格出力(W)AC80周波数50Hz~60Hz(疑似正弦波)ヒューズ容量(A)10出力端子(USB)DC5V/最大2.4A
AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート
カシムラ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力色ホワイト質量(g)75使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
DC/ACセパレートインバーター 80W AC+USB 2.4A
カシムラ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。質量(g)221最大出力(W)100(AC)コード長さ(m)1出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)80(AC)
AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。質量(g)21使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A入力電圧(V)AC100-240、 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 × 27× 26色(本体)ホワイト
AC充電器
カシムラ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。色ブラック質量(g)45ポート数2出力2ポート合計、最大DC5V/2.4A使用温度範囲0~35℃本体寸法(mm)33×38×30入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。付属品電源ケーブル(コード長1.5m)仕様自動識別IC搭載色ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
電源タップ PD65W 1.2m
カシムラ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ 、最大PD65W充電。最大出力:USB-C65W、USB-A18W、3ポート合計60W。PPS搭載対応端末を高速充電(3.3-11V3A最大33W)。リバーシブルUSB-Aポートで表も裏もどっちも充電できる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ケーブル長1.2m。本体質量(g)280本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×52×31
USBポート付AC充電器 AC-USB-1A リバーシブル
カシムラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USBポート付のAC充電器。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 充電負荷が少ない、バッテリーにやさしい1A充電。 収納できる折りたたみ式ACコンセントプラグ。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力5V/1A本体質量(g)19入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)USBポート数1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×26
USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用のLEDが点灯。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
旅行用電源タップ3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 WH
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。質量(g)90使用温度範囲(℃)0~35コンセント形状2P口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28コンセント出力AC:3口合計 1400W色(本体)ホワイトプラグ形状2PUSBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W入力電圧AC100-240V 50/60Hz
USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A本体質量(g)36入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31
D/ACインバーターUSB-A/USB-C
カシムラ¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。用途車内で家庭用品使用出来ます色BK質量(g)230出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)ACコンセント:最大あ150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)
D/ACインバーターUSB-A/USB-C
カシムラ¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大300Wまで使用可能。用途車内で家庭用品使用出来ます色BK質量(g)430出力(W)DCソケット使用時:2口合計 150、車載バッテリー接続時:2口合計 300使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)【AC】DCソケット使用時:2口合計 最大150、車載バッテリー接続時:2口合計 最大300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×45×80保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大36W(5V 3A/9V 3A/12V 3A)、【USB-Cポート出力】最大30W(PD/5V 3A/9V 3A/12V 2.5A)
旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥2,298税込¥2,5281台4日以内出荷3口のACコンセントとUSB-Aポート、USB-Cポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計最大出力17W、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電することができます。100~240V対応なので海外でも使用可能。持ち運びに便利なスイングプラグで出っ張りを気にせず持ち運ぶことができます。寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80出力(W)【USBポート2ポート同時使用】合計最大17(5V3.4A)、【USB単独使用】USB-A:最大12(5V2.4A)、Type-C:最大15(5V3A)、【AC】3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
旅行用電源タップ AC3 USB-A2 3.4A 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥2,198税込¥2,4181台6日以内出荷3口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップです。100-240V対応で海外での使用も可能です。USB-Aポートはコネクターの裏表を気にせず挿せるリバーシブルポート採用、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。スイングプラグ採用でプラグが本体に収納されるので、持ち運びもスッキリ。トラッキング防止絶縁カバー付きです。寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80出力(W)USB-A1ポート単独:最大12(5V2.4A)、2ポート合計:最大17(5V3.4A)、(AC)3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
旅行用電源タップ PD45W USB-A自動認識リバーシブル
カシムラ¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷プラグ同士が干渉しない3面ACコンセント(3口合計1400W)。PD45W・PPS対応のUSB-C。USBは3台同時充電が可能(USB-C1は3ポート使用時でも最大20Wまで出力)。100~240V対応で国内外での使用が可能。挿し間違えがなく、ストレスフリーなリバーシブルUSB。180°回転できるACプラグで収納、持ち運びに便利。本体質量(g)118本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×32×91
電源タップ PD65W USB-A自動認識リバーシブル
カシムラ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷プラグ同士が干渉しない3面ACコンセント(3口合計1400W)。PD65W・PPS対応のUSB-C。3台同時充電が可能(USB-C1は3ポート使用時でも最大45Wまで出力)。100V~240V対応で国内外での使用が可能。挿し間違えがなく、ストレスフリーなリバーシブルUSB。180°回転できるACプラグで収納、持ち運びに便利。本体質量(g)150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×34×180
USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32×38
旅行用電源タップ PD45W 1m USB-Aリバーシブル
カシムラ¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷ケーブルを本体に巻きつけられる旅行用電源タップ 最大PD45W。最大出力:USB-C45W、USB-A:QC18W、3ポート合計35W出力。PPS搭載で対応機種を高速充電(3.3-11V3A)。リバーシブルUSB-Aポートで表も裏もどっちも充電できる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ケーブルは本体に巻けて持ち運びに便利。スマホスタンドとしても使える。ケーブル長1m。本体質量(g)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×52×30
電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ。最大 PD20W。リバーシブルUSB-Aポートで、オモテでもウラでもどっちも挿せる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。ケーブル長(m)1コンセント個数3USBポート【Type-A】2個【Type-C】1個
USBポート付AC充電器 AC-2USB-2.4A 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用ブルーLED付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)36入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)USBポート数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
AC USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル CtoC 1.2m
カシムラ¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 すぐ使える1.2mの C to Cケーブル付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m)色ホワイト質量(g)88出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)/(2ポート同時)最大15W(5V 3A)使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×54×28保証期間6か月
AC充電器 USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷持ち運びに便利な、USB-A1ポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大18W 出力自動切替5V3A,9V2A,12V1.5A 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×43USBポート【出力】2ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 最大18W、USB-C:5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A 最大20W入力電圧AC100-240V 50/60Hz
AC USBA+C PD45W 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大30Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大45W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト質量(g)100出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A)/(2ポート同時)PD最大30(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×56×57保証期間6か月
旅行用2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 ホワイト
カシムラ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷2口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。仕様●本体色:ホワイト●入力電圧:AC100-240V 50/60Hz●【出力】●▼ACコンセント:2口合計 1400W●▼USBポート:1ポート最大DC5V 2.4A、2ポート合計 最大DC5V 2.4A●使用温度範囲:0~35℃●本体サイズ:80W×35H×28Dmm●重量:60g●パッケージサイズ:55W×180H×32Dmm●パッケージ重量:75gアズワン品番67-6615-09
旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WH
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト質量(g)61出力(W)(ACコンセント)2口合計:1400使用温度範囲(℃)0~35スイッチなしコンセント個数2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28機能スイングプラグ・耐トラッキング・絶縁カバー付・USBポート付定格出力電圧(DC V)USB-A/USB-C:(1ポート最大)5/2.4A、(2ポート合計:最大)5/2.4Aプラグ形状スイング
AC USBA+C PD30W 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大30W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト質量(g)57出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大30(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A)/(2ポート合計 )最大15W(5V 3A)使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×50×48保証期間6か月
USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W 折りたたみ
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷USB PDチップセット内蔵で、PD(Power Delivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 ※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。 Power Delivery規格に対応した最大20W (9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A本体質量(g)45入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×37
USBポート付電源タップ 2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷2口のACコンセントとUSB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)60入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
AC USBA+C PD65W 自動識別 リバーシブル
カシムラ¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大45Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大65W USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト質量(g)124出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A)/(2ポート同時)PD最大45(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×54×53保証期間6か月
旅行用電源タップAC3 USBA+C 3A 0.2m
カシムラ¥2,398税込¥2,6381台8日以内出荷コンパクトにまとまり旅行に最適な電源タップ。3口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポート搭載です。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。100-240V対応なので海外でも使用可能です。質量(g)103使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)3口合計1400W、(USB)USB-A:1ポート最大DC5V2.4A,USB-C:1ポート最大DC5V3A、2ポート合計最大DC5V3.4Aコンセント個数3コード長さ(m)0.2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×23×56
USBポート付AC充電器 ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷持ち運びに便利な、USB-A 2ポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力3ポート合計 最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W本体質量(g)66入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×50×48