「usbタイプc 変換アダプター」の検索結果
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は1.8mのロングタイプ。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約1.8
仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂
本体質量(g)85
最大解像度Full HD 1080p
動作環境0~40℃
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)。HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)。ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60
ケーブル長(m)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)115
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3
最大解像度Full HD 1080p
動作温度範囲(℃)0~40
メス形状HDMI(タイプA)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷