USB電源のボトル型超音波式加湿器。熱を持たず、作動が静かな超音波式。
連続加湿、間欠加湿の2つのモード切り替えが可能。
電源をONにしてから約4時間で自動で停止するオートストップ機能付き。
付属品USB電源ケーブル(約110cm)、交換用給水芯1本
色ブラック
質量(g)170
消費電力(W)2
電源USB、DC5V
外径×高さH(Φmm×mm)73×163
機能加湿機能:連続加湿/間欠加湿(2モード)、自動電源OFF機能(約4時間)
タンク容量(mL)約300
加湿方式超音波
噴霧量(mL)約150(使用状況により異なる)
加湿量(mL/h)約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB電源のボトル型超音波式加湿器。
熱を持たず、作動が静かな超音波式。
連続加湿、間欠加湿の2つのモード切り替えが可能。
電源をONにしてから約4時間で自動で停止するオートストップ機能付き。
仕様噴霧距離:150mL
質量(g)170
コード長さ(cm)110
貯水容量(L)0.3
加湿量(mL/h)35
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
持ち運びに便利な、USB-A1ポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V3A)
USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W
出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A
USB-Aポート:最大18W
出力自動切替5V3A,9V2A,12V1.5A
自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×43
USBポート【出力】2ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 最大18W、USB-C:5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A 最大20W
入力電圧AC100-240V 50/60Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
持ち運びに便利な、USB-A 2ポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
3ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※同時充電時は5V出力になります。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力3ポート合計 最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W
本体質量(g)66
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×50×48
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大30W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A
USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
GaNチップ搭載で高出力でコンパクト。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)57
出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大30(5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A)/(2ポート合計 )最大15W(5V 3A)
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×50×48
保証期間6か月
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。
2ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W
USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。
すぐ使える1.2mの C to Cケーブル付。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m)
色ホワイト
質量(g)88
出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)/(2ポート同時)最大15W(5V 3A)
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×54×28
保証期間6か月
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
関連キーワード