映像をミラーリングしながら充電もできる! iPhone専用HDMI変換ケーブルのUSB-C中継Ver。設定操作不要! ケーブルをつなぐだけで大画面にiPhoneの映像が映る。(カーナビ・テレビ・モニター対応)。HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。解像度1080pのフルHDまで対応。映像を映しながら、iPhoneの充電ができる (PD充電には非対応)。ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
質量(g)60
ケーブル長(m)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×80×8
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB-C搭載のスマートフォン(iPhone&Android)のデータをmicroSDカードに読み書きができます。最大2TBまでのmicroSDカードに対応し、旅行や子どもの運動会など大事な動画や写真をmicroSDカードに保存できます。また、microSDカード内の動画や写真をスマートフォンで楽しめます。コンパクトサイズで持ち運びも便利、ストラップホール付きです。
材質ABS樹脂
質量(g)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×27×7
対応容量:1GB~2TB
対応メディアmicroSDカード
動作温度(℃)環境:0~35
インターフェイスmicroSDポート(TFポート)、USB Type-Cコネクタ
通信規格USB2.0
1台
¥849
税込¥934
4日以内出荷
旅行や子供の運動会など大事な動画/写真をmicroSDカードに保存できます。microSDカード内の動画/写真をスマートフォンで楽しめます。最大2TBのmicroSDカードに対応。通信時の状態がわかるLED搭載。コンパクトサイズで持ち運びもラクラク、ストラップ用穴付き。
適合容量:1GB~2TB
本体質量(g)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×7×27
対応メディアmicroSDカード
動作温度(℃)環境:0~35
インターフェイスmicroSDポート(TFポート)、USB Type-Cコネクタ
通信規格USB2.0
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
キャップが閉まる! 超コンパクトなクルマ用USB電源 2タイプ。DCソケットのフタが閉まる超コンパクト設計。USB-CポートはUSB PDの高速充電に対応 (最大20W)。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。
※充電用ケーブルや充電器は付属していません。
Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。
※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。
ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)
材質PVC、ABS樹脂
色ブラック
質量(g)75
ケーブル長(m)HDMIタイプA~Type-Cオス:約2
最大解像度2160p 4K/60Hz
動作温度範囲(℃)0~35
オス形状USB-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。解像度2160p4K/60Hzまで対応。最大100WのPD充電対応。映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。映像を映しながらType-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用ポート付き。任天堂switchの画面をテレビやモニターに映せます。USBメモリー内の映像をテレビに映せます。
材質ABS、TPE
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×75×14
最大解像度2160p 4K/60Hz
ケーブル長(mm)本体:50
動作温度(℃)環境:0~35
保護【著作権保護】HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
インターフェイスHDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート(最大100W:20V5A)
1台
¥2,298
税込¥2,528
11日以内出荷
DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大300Wまで使用可能。
用途車内で家庭用品使用出来ます
色BK
質量(g)430
出力(W)DCソケット使用時:2口合計 150、車載バッテリー接続時:2口合計 300
使用温度範囲(℃)0~35
周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)
出力電圧(V)ACコンセント:AC100
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車
定格出力(W)【AC】DCソケット使用時:2口合計 最大150、車載バッテリー接続時:2口合計 最大300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×45×80
保証期間6ヶ月
ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)
USBポート【USB-Aポート出力】最大36W(5V 3A/9V 3A/12V 3A)、【USB-Cポート出力】最大30W(PD/5V 3A/9V 3A/12V 2.5A)
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。
用途車内で家庭用品使用出来ます
色BK
質量(g)230
出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150
使用温度範囲(℃)0~35
周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)
出力電圧(V)ACコンセント:AC100
入力電圧(V)DC12 マイナスアース車
定格出力(W)ACコンセント:最大あ150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64
保証期間6ヶ月
ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)
USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。
HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。
映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。
コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。
解像度1080pのフルHDまで対応。
Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂
色ブラック
質量(g)115
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3
最大解像度Full HD 1080p
動作温度範囲(℃)0~40
メス形状HDMI(タイプA)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
質量(g)15
使用電源(V)DC12~24
入数1個
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×45×23
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
映像をミラーリングしながらPD充電ができる。USBメモリー対応。USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。解像度2160pの4K/60Hzまで対応。最大100WのPD充電対応。映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せます。USBメモリー内の映像をテレビに映すことができます。スマートフォンからUSB-Aメモリーに動画/写真を保存できます。
本体質量(g)25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180
最大解像度2160p 4K/60Hz
保証期間6ヶ月
ケーブル長(mm)本体:約50
動作温度(℃)環境:0~35
保護著作権:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
インターフェイスHDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
車のDCソケットで使用するPD対応USB-C充電器です。独立回路を採用し、2ポート同時使用時も出力が落ちません。高剛性&金属光沢の上質感を持ち合わせたアルミ合金筐体に水色イルミLEDを搭載。12/24Vマイナスアース車兼用です。
質量(g)37
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A) 2ポート合計最大60W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×60
対応自動識別IC対応※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません
1台
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35
使用温度範囲(℃)0~40
出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
USBポートに挿すだけのコンパクトライト。8色LED切替。調光機能付。
用途車の小物
仕様定格電流:0.1A
色ブラック
質量(g)10
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)USB5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×9×42
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。
USBPD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。
最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
Apple社MFi認証品。
色ホワイト
コネクタ形状Lightning、USB-C
転送速度(Mbps)480
インターフェースUSB2.0
USBのCポートをUSB+Aポート2個とUSB+Cポート1個へ増設。自動識別IC搭載。ブルーLEDランプ搭載。
用途携帯関連
仕様●出力用ポート(充電専用):USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)●給電用コネクタ:USB-Cコネクタ(USB電源2A以上推奨)
色ブラック
質量(g)16
使用温度範囲(℃)0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×40
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
iPhoneとiPadをフル充電
出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。
USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載
電池残量の目安が分かるLED付
USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。
すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き
安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品
電気用品安全法(PSE)適合品
安全/安心の保護機能搭載
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
色ホワイト
質量(g)440
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。
適正電圧(V)USB5~12
2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。
USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A)
USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)61
出力(W)(ACコンセント)2口合計:1400
使用温度範囲(℃)0~35
スイッチなし
コンセント個数2
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28
機能スイングプラグ・耐トラッキング・絶縁カバー付・USBポート付
定格出力電圧(DC V)USB-A/USB-C:(1ポート最大)5/2.4A、(2ポート合計:最大)5/2.4A
プラグ形状スイング
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
USB-A充電口1ポートをUSB-A×2ポート・USB-C×1ポートへ増設。
給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。
車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)16
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45
コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)
出力ポート(充電専用)USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。
接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A
本体質量(g)39
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32×38
USBType-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USBType-Cポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB-PD(最大20V3A)充電器に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V3A
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
色(本体)ブラック
転送速度(Mbps)480Mbps
変換タイプオス - オス
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB-PD 最大60W(20V3A)充電器に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
接点最大許容電力(VA)20V3A
2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。
USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A)
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A
コンセント個数2
コンセント形状2P
本体質量(g)61
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能トラッキング防止絶縁カバー付
USBポート2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28
耐トラッキングあり
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
超やわらかくて触り心地のよいシリコン素材採用。USB電源(USB-C)から、USB-C搭載機器へ給電できます。断線保証18ヶ月、屈曲耐久50,000回、UL規格に合格した難燃製材料を採用。最大60W対応。USB2.0 480Mbpsデータ通信対応。
ケーブル長(m)1.2
適正電圧(V)USB5~20
適合用途充電/データ転送
断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
電力(W)高速充電最大対応:60
本体質量(g)11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル
幅(mm)23
色ブラック
高さ(mm)40
質量(g)12(ケーブルを除く)
奥行(mm)22
出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A
最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)
入力電圧(V)DC12/24
USBケーブル(m)1.2
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V/5A
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥819
税込¥901
当日出荷
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。
USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値)
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色ホワイト
長さ(m)1
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
接点最大許容電力(VA)20V5A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。
USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。
最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
Apple社 MFi認証品。
色ホワイト
ケーブル長(m)1.2
コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ
接点最大許容電力(VA)20V3A
伝送速度(Mbps)480Mbps
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
コネクタ1Type-C
コネクタ2Lightning
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。
USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。
最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
Apple社 MFi認証品。
色ホワイト
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ
接点最大許容電力(VA)20V3A
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Mbps)480Mbps
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
コネクタ1Lightning
コネクタ2USB-C
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
3口のACコンセントとUSBPD対応USBType-Cポート+USB-A2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V3A)
USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W
出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)
自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
質量(g)90
使用温度範囲(℃)0~35
コンセント形状2P
口数ACコンセント×3、USB Type-A ×2、Type-C×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28
コンセント出力AC:3口合計 1400W
色(本体)ホワイト
プラグ形状2P
USBポート【出力】3ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:1ポート最大5V 2.4A 最大12W、USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A 最大20W
入力電圧AC100-240V 50/60Hz
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。
PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。
PD対応USB-Cポート。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A
本体質量(g)36
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。
折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。
色ホワイト
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス
保証期間18ヶ月
接点最大許容電力(VA)5V 3A
3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※同時充電時は5V出力になります。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)90
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能トラッキング防止絶縁カバー付
USBポート3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28
耐トラッキングあり
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ