絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤマト科学のロゴ

ヤマト科学

1889(明治22)年創業以来、理科学機器・試験研究設備・分析計測機器・産業試験検査機器・医療機器のメーカーとして、また、研究開発全般及びものづくり・生産技術に必要な高度先端機器を取り扱う商社として、積極的な事業展開を図っています。

会社情報
会社名ヤマト科学株式会社
設立1946/11/27
所在地〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号室町東三井ビルディング(COREDO室町1)17階
282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2mLバイアル用スクリューキャップ ヤマト科学

    2mLバイアル用スクリューキャップ

    ヤマト科学
    3,500税込3,850
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
  • スクリューバイアル ヤマト科学

    スクリューバイアル

    ヤマト科学
    3,498税込3,848
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    標準の細口バイアルより40%広い開口部
    容量(mL)2材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9
  • 定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学

    定温乾燥器(自然対流方式) DX

    ヤマト科学(2件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    +100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
    用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能方式自然対流付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
  • スリーワンモーター用クランプホルダー ヤマト科学

    スリーワンモーター用クランプホルダー

    ヤマト科学
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    大型二重ムッフは、スタンドポール径21mm・撹拌器アーム径16mmまでを正しい角度でホールドできます。
    仕様攪拌器アーム径:最大Φ16mm材質亜鉛ダイカストポール径(Φmm)最大21アズワン品番1-7125-38
  • 純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727 ヤマト科学

    純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1セット(2本)
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
    適合機種WG250/270/1000・WG203(オプション)・WGH200
  • 純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1 ヤマト科学

    純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1

    ヤマト科学
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
    適合機種WG203/250/270/1000・WG511/711・WA500/570/710/730・WGH200アズワン品番1-1895-11
  • ボトルホルダー(マグカップ) ヤマト科学

    ボトルホルダー(マグカップ)

    ヤマト科学
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    薬品庫内での試薬瓶の転倒防止に便利なボトルホルダーで、底面の強力な磁石が試薬瓶の転倒を防止します。
    材質PP
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S

    ヤマト科学
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    適合機種WG203/250/1000・WGH200容量(L)4
  • マグカップ(転倒防止) ヤマト科学

    マグカップ(転倒防止)

    ヤマト科学
    4,590税込5,049特価
    1箱(6個)
    当日出荷
    薬品戸棚などの中の試薬の保管に。 底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。 酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
    使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
  • ヘッドスペース用クリンプバイアル ヤマト科学

    ヘッドスペース用クリンプバイアル

    ヤマト科学
    5,498税込6,048
    1パック(100個)
    当日出荷
    確実な密封を確保するために、口部上端に傾斜角をつけてあります。
    材質ガラス形状平底透明
  • オートサンプラ用シリンジ ヤマト科学

    オートサンプラ用シリンジ

    ヤマト科学
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷
    容量(μL)10仕様テーパーニードル ニードル固定型長さ(mm)42針ゲージ23-26sチップタイプHP
  • 2mLスクリューバイアルパック ヤマト科学

    2mLスクリューバイアルパック

    ヤマト科学
    8,598税込9,458
    1パック(100個)
    当日出荷
    キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。
    容量(mL)2口形状ねじ口キャップ色セプタムPTFE/赤シリコン
  • CE用スナップバイアルキャップ ヤマト科学

    CE用スナップバイアルキャップ

    ヤマト科学
    2,598税込2,858
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐ為、PURキャップで完全に密封することを推奨します。
    透明材質PUR(再シール可能ポリウレタン)
  • ヘッドスペース用クリンプキャップ ヤマト科学

    ヘッドスペース用クリンプキャップ

    ヤマト科学
    9,998税込10,998
    1パック(100個)
    当日出荷
    温度(℃)-60~180材質(キャップ)銀アルミセプタムPTFE/シリコン
  • 広口バイアル用マイクロボリュームインサート ヤマト科学

    広口バイアル用マイクロボリュームインサート

    ヤマト科学
    19,980税込21,978
    1パック(100個)
    欠品中
    コニカルインサート 不活性化ガラスインサート 樹脂足付
    用途微量サンプル分析充填量(最大)320μL、(推奨)250μL
  • 投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学

    投込式恒温装置サーモメイト

    ヤマト科学
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312質量(kg)約4ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまで付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
  • CE用クリンプ/スナップバイアル ヤマト科学

    CE用クリンプ/スナップバイアル

    ヤマト科学
    3,398税込3,738
    1パック(100個)
    当日出荷
    容量(mL)1材質ポリプロピレン口形状広口
  • スクリューバイアル(不活性処理済) ヤマト科学

    スクリューバイアル(不活性処理済)

    ヤマト科学
    6,298税込6,928
    1パック(100個)
    当日出荷
    標準の細口バイアルより40%広い開口部
    容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9ラベルあり
  • 定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730 ヤマト科学

    純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム
  • 注入口ライナ用O-リング ヤマト科学

    注入口ライナ用O-リング

    ヤマト科学
    2,598税込2,858
    1パック(10個)
    当日出荷
    ノンスティックフルオロカーボンO-リング ダイアル型パッケージで1個ずつ取り出せ、他のO-リングを清浄に保ちます。
    材質フルオロカーボン
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P+CPC-E ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P+CPC-E

    ヤマト科学
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)2L+2L
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
    用途ウォーターバス温度制御30~90℃材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ温度調節液圧膨張式サーモスタット寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96材質(槽内)ステンレス鋼板付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
  • 注入口セプタム ヤマト科学

    注入口セプタム

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1パック(50個)
    欠品中
    ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
    寸法(mm)11最高使用温度(℃)400
  • ウォーターバス ヤマト科学

    ウォーターバス

    ヤマト科学
    77,999税込85,799
    1式
    7日以内出荷
    お手入れ簡単なバス 内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。 バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。 自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。
    仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kgアズワン品番67-5952-28
  • GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624

    ヤマト科学
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
    用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
  • フェラル ヤマト科学

    フェラル

    ヤマト科学
    8,298税込9,128
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    形状ショート(高さ3mm)
  • 汎用カラムナット ヤマト科学

    汎用カラムナット

    ヤマト科学
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    当日出荷
    形状六角サイズ(inch)1/16
  • 9mm広口スクリューキャップ用セプタム ヤマト科学

    9mm広口スクリューキャップ用セプタム

    ヤマト科学
    2,398税込2,638
    1パック(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 純水製造装置用 ワインドカートリッジSWPP-010-1 ヤマト科学

    純水製造装置用 ワインドカートリッジSWPP-010-1

    ヤマト科学
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    原水の不純物を吸着します。
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P

    ヤマト科学
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)2
  • 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-N ヤマト科学

    純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-N

    ヤマト科学
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
    容量(L)3
  • タッチミキサ ヤマト科学

    タッチミキサ

    ヤマト科学
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    タッチ駆動タイプの攪拌器。連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。
    材質(振動面)ポリウレタン径(Φmm)(振動面)70電源(V)AC100(50/60Hz)スイッチON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ定格電流(A)1電源コード(m)約2適合容器撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
  • GC キャピラリカラム DB-WAXETR ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAXETR

    ヤマト科学
    97,980税込107,778
    1本
    4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度範囲が広い (etr: Extend Temperature Range) 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能
    用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
  • GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX

    ヤマト科学
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
  • ステンレス試験槽 ヤマト科学

    ステンレス試験槽

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUS304使用可能温度範囲室温~200℃
  • 定温恒温器用 棚板 DN/DNF/DS・SG40用 ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DN/DNF/DS・SG40用

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    欠品中
    耐荷重15kg/枚