高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.6℃、温度勾配も10℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約70分(室温~260℃)●温度上昇速度:3.2℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター
使用温度範囲(℃)室温+10~260
方式強制送風循環
内容積(L)90
ヒーター容量(kW)1.2
温度変動±0.6℃(260℃時)
温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式
温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示
RoHS指令(10物質対応)対応
温度勾配10℃(260℃時)
1台(1台)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター
使用温度範囲(℃)室温+10~260
方式強制送風循環
内容積(L)27
ヒーター容量(kW)0.8
温度変動±0.8℃(260℃時)
温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式
温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示
RoHS指令(10物質対応)対応
温度勾配9℃(260℃時)
1台(1台)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷