絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
ヤマト科学のロゴ

ヤマト科学

1889(明治22)年創業以来、理科学機器・試験研究設備・分析計測機器・産業試験検査機器・医療機器のメーカーとして、また、研究開発全般及びものづくり・生産技術に必要な高度先端機器を取り扱う商社として、積極的な事業展開を図っています。

会社情報
会社名ヤマト科学株式会社
設立1946/11/27
所在地〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号室町東三井ビルディング(COREDO室町1)17階
524件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1 ヤマト科学純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1ヤマト科学
27,980税込30,778
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG203/250/270/1000・WG511/711・WA500/570/710/730・WGH200アズワン品番1-1895-11
純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727 ヤマト科学純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727ヤマト科学
13,980税込15,378
1セット(2本)
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG250/270/1000・WG203(オプション)・WGH200
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S ヤマト科学純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-Sヤマト科学
25,980税込28,578
1個
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
適合機種WG203/250/1000・WGH200容量(L)4
スリーワンモーター用クランプホルダー ヤマト科学スリーワンモーター用クランプホルダーヤマト科学
2,898税込3,188
1個
当日出荷
大型二重ムッフは、スタンドポール径21mm・撹拌器アーム径16mmまでを正しい角度でホールドできます。
仕様攪拌器アーム径:最大Φ16mm材質亜鉛ダイカストポール径(Φmm)最大21アズワン品番1-7125-38
定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学定温乾燥器(自然対流方式) DXヤマト科学(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能方式自然対流付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
スクリューバイアル ヤマト科学スクリューバイアルヤマト科学
3,398税込3,738
1パック(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9
ボトルホルダー(マグカップ) ヤマト科学ボトルホルダー(マグカップ)ヤマト科学
1,298税込1,428
1個
当日出荷
薬品庫内での試薬瓶の転倒防止に便利なボトルホルダーで、底面の強力な磁石が試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP
2mLバイアル用スクリューキャップ ヤマト科学2mLバイアル用スクリューキャップヤマト科学
2,618税込2,880特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス温度制御30~90℃材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ温度調節液圧膨張式サーモスタット寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96材質(槽内)ステンレス鋼板付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
オートサンプラ用シリンジ ヤマト科学オートサンプラ用シリンジヤマト科学
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷
容量(μL)10仕様テーパーニードル ニードル固定型長さ(mm)42針ゲージ23-26sチップタイプHP
投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイトヤマト科学
83,980税込92,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312質量(kg)約4ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまで付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ) ヤマト科学インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ)ヤマト科学
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)付属品棚板2枚使用温度範囲室温+5~60℃方式内槽壁面加温 自然対流方式定格電流(A)10内容積(L)約37安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360最高温度到達時間約40分
マグカップ(転倒防止) ヤマト科学マグカップ(転倒防止)ヤマト科学
4,590税込5,049特価
1箱(6個)
当日出荷
薬品戸棚などの中の試薬の保管に。 底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。 酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
ヘッドスペース用クリンプキャップ ヤマト科学ヘッドスペース用クリンプキャップヤマト科学
9,198税込10,118
1パック(100個)
当日出荷
温度(℃)-60~180材質(キャップ)銀アルミセプタムPTFE/シリコン
2mLスクリューバイアルパック ヤマト科学2mLスクリューバイアルパックヤマト科学
8,198税込9,018
1パック(100個)
当日出荷から4日以内出荷
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。
容量(mL)2口形状ねじ口キャップ色セプタムPTFE/赤シリコン
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
CE用スナップバイアルキャップ ヤマト科学CE用スナップバイアルキャップヤマト科学
2,498税込2,748
1パック(100個)ほか
当日出荷
サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐ為、PURキャップで完全に密封することを推奨します。
透明材質PUR(再シール可能ポリウレタン)
フェラル ヤマト科学フェラルヤマト科学
7,998税込8,798
1パック(10個)ほか
当日出荷
形状ショート(高さ3mm)
注入口セプタム ヤマト科学注入口セプタムヤマト科学
12,980税込14,278
1パック(50個)
当日出荷
ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
寸法(mm)11最高使用温度(℃)400
ヘッドスペース用クリンプバイアル ヤマト科学ヘッドスペース用クリンプバイアルヤマト科学
5,298税込5,828
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
確実な密封を確保するために、口部上端に傾斜角をつけてあります。
材質ガラス形状平底透明
広口バイアル用マイクロボリュームインサート ヤマト科学広口バイアル用マイクロボリュームインサートヤマト科学
18,980税込20,878
1パック(100個)
当日出荷
コニカルインサート 不活性化ガラスインサート 樹脂足付
用途微量サンプル分析充填量(最大)320μL、(推奨)250μL
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P+CPC-E ヤマト科学純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P+CPC-Eヤマト科学
36,980税込40,678
1個
欠品中
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)2L+2L
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-N ヤマト科学純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-Nヤマト科学
25,980税込28,578
1個
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)3
GC キャピラリカラム DB-5 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-5ヤマト科学
85,980税込94,578
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1ヤマト科学
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
用途最もスタンダードな無極性のカラム
CE用クリンプ/スナップバイアル ヤマト科学CE用クリンプ/スナップバイアルヤマト科学
3,298税込3,628
1パック(100個)
当日出荷
容量(mL)1材質ポリプロピレン口形状広口
注入口ライナ ヤマト科学注入口ライナヤマト科学
6,798税込7,478
1個ほか
当日出荷
不活性処理済みスプリットライナ シングルテーパ ガラスウール入り 低圧力損失 細外径
容量(μL)870内径(mm)4
定温乾燥器 ヤマト科学定温乾燥器ヤマト科学
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
温度調節精度±1℃(210℃時)温度制御マイコンによるPID制御安全装置電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など電源AC100V・50/60Hz
純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730 ヤマト科学純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730ヤマト科学
14,980税込16,478
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P ヤマト科学純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-Pヤマト科学
19,980税込21,978
1個
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)2
純水製造装置用 逆浸透(RO)膜カートリッジ ヤマト科学純水製造装置用 逆浸透(RO)膜カートリッジヤマト科学
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
原水の不純物を吸着します。
定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学定温恒温器/定温乾燥器ヤマト科学
189,800税込208,780
1台(1台)
7日以内出荷
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.6℃、温度勾配も10℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約70分(室温~260℃)●温度上昇速度:3.2℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)90ヒーター容量(kW)1.2温度変動±0.6℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配10℃(260℃時)
汎用カラムナット ヤマト科学汎用カラムナットヤマト科学
4,598税込5,058
1セット(2個)
当日出荷
形状六角サイズ(inch)1/16
スクリューバイアル(不活性処理済) ヤマト科学スクリューバイアル(不活性処理済)ヤマト科学
3,970税込4,367特価
1パック(100個)
当日出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32直径(mm)9
定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用) ヤマト科学定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用)ヤマト科学
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
耐荷重15kg/枚
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-T ヤマト科学純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-Tヤマト科学
19,980税込21,978
1個
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)2
定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学定温恒温器/定温乾燥器ヤマト科学
159,800税込175,780
1台(1台)
5日以内出荷
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)27ヒーター容量(kW)0.8温度変動±0.8℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配9℃(260℃時)
定温乾燥器 ヤマト科学定温乾燥器ヤマト科学
97,980税込107,778
1台(1台)
翌々日出荷
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。
使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
139,800税込153,780
1個(1個)
4日以内出荷
小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板質量(kg)約12寸法開口部径:115mmΦ使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時)容量(L)約14電源AC100V 13A有効内寸(mm)468×260×66内寸幅(mm)468穴数2列6個安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー大きさ565×437×214mmヒーター容量(kW)1.3
GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-624ヤマト科学
73,980税込81,378
1本
4日以内出荷
中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260