絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤマト科学のロゴ

ヤマト科学

1889(明治22)年創業以来、理科学機器・試験研究設備・分析計測機器・産業試験検査機器・医療機器のメーカーとして、また、研究開発全般及びものづくり・生産技術に必要な高度先端機器を取り扱う商社として、積極的な事業展開を図っています。

会社情報
会社名ヤマト科学株式会社
設立1946/11/27
所在地〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号室町東三井ビルディング(COREDO室町1)17階
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2mLバイアル用スクリューキャップ ヤマト科学2mLバイアル用スクリューキャップヤマト科学
3,500税込3,850
1パック(100個)ほか
当日出荷
定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学定温乾燥器(自然対流方式) DXヤマト科学(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能方式自然対流付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
スクリューバイアル ヤマト科学スクリューバイアルヤマト科学
3,498税込3,848
1パック(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9
純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1 ヤマト科学純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1ヤマト科学
27,980税込30,778
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG203/250/270/1000・WG511/711・WA500/570/710/730・WGH200アズワン品番1-1895-11
純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727 ヤマト科学純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727ヤマト科学
13,980税込15,378
1セット(2本)
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG250/270/1000・WG203(オプション)・WGH200
スリーワンモーター用クランプホルダー ヤマト科学スリーワンモーター用クランプホルダーヤマト科学
2,898税込3,188
1個
当日出荷
大型二重ムッフは、スタンドポール径21mm・撹拌器アーム径16mmまでを正しい角度でホールドできます。
仕様攪拌器アーム径:最大Φ16mm材質亜鉛ダイカストポール径(Φmm)最大21アズワン品番1-7125-38
ボトルホルダー(マグカップ) ヤマト科学ボトルホルダー(マグカップ)ヤマト科学
1,298税込1,428
1個
当日出荷
薬品庫内での試薬瓶の転倒防止に便利なボトルホルダーで、底面の強力な磁石が試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S ヤマト科学純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-Sヤマト科学
25,980税込28,578
1個
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
適合機種WG203/250/1000・WGH200容量(L)4
ヘッドスペース用クリンプバイアル ヤマト科学ヘッドスペース用クリンプバイアルヤマト科学
5,498税込6,048
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
確実な密封を確保するために、口部上端に傾斜角をつけてあります。
材質ガラス形状平底透明
マグカップ(転倒防止) ヤマト科学マグカップ(転倒防止)ヤマト科学
4,590税込5,049特価
1箱(6個)
当日出荷
薬品戸棚などの中の試薬の保管に。 底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。 酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
オートサンプラ用シリンジ ヤマト科学オートサンプラ用シリンジヤマト科学
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷
容量(μL)10仕様テーパーニードル ニードル固定型長さ(mm)42針ゲージ23-26sチップタイプHP
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
2mLスクリューバイアルパック ヤマト科学2mLスクリューバイアルパックヤマト科学
8,598税込9,458
1パック(100個)
当日出荷
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。
容量(mL)2口形状ねじ口キャップ色セプタムPTFE/赤シリコン
ヘッドスペース用クリンプキャップ ヤマト科学ヘッドスペース用クリンプキャップヤマト科学
9,998税込10,998
1パック(100個)
当日出荷
温度(℃)-60~180材質(キャップ)銀アルミセプタムPTFE/シリコン
広口バイアル用マイクロボリュームインサート ヤマト科学広口バイアル用マイクロボリュームインサートヤマト科学
19,980税込21,978
1パック(100個)
当日出荷
コニカルインサート 不活性化ガラスインサート 樹脂足付
用途微量サンプル分析充填量(最大)320μL、(推奨)250μL
CE用スナップバイアルキャップ ヤマト科学CE用スナップバイアルキャップヤマト科学
2,598税込2,858
1パック(100個)ほか
当日出荷
サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐ為、PURキャップで完全に密封することを推奨します。
透明材質PUR(再シール可能ポリウレタン)
投込式恒温装置サーモメイト ヤマト科学投込式恒温装置サーモメイトヤマト科学
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312質量(kg)約4ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまで付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用) ヤマト科学定温恒温器用 棚板(DN/DS/SG-60用)ヤマト科学
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
耐荷重15kg/枚
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P+CPC-E ヤマト科学純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-P+CPC-Eヤマト科学
36,980税込40,678
1個
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)2L+2L
純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730 ヤマト科学純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL730ヤマト科学
14,980税込16,478
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
CE用クリンプ/スナップバイアル ヤマト科学CE用クリンプ/スナップバイアルヤマト科学
3,398税込3,738
1パック(100個)
当日出荷
容量(mL)1材質ポリプロピレン口形状広口
注入口ライナ用O-リング ヤマト科学注入口ライナ用O-リングヤマト科学
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷
ノンスティックフルオロカーボンO-リング ダイアル型パッケージで1個ずつ取り出せ、他のO-リングを清浄に保ちます。
材質フルオロカーボン
スクリューバイアル(不活性処理済) ヤマト科学スクリューバイアル(不活性処理済)ヤマト科学
6,298税込6,928
1パック(100個)
当日出荷
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32口形状ねじ口直径(mm)9ラベルあり
希釈済み不凍液 らくらく不凍液 ヤマト科学希釈済み不凍液 らくらく不凍液ヤマト科学
12,980税込14,278
1本(5L)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
冷却水循環装置(チラー)の希釈済・小分け不凍液です。
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
61,980税込68,178
1式
7日以内出荷
お手入れ簡単なバス 内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。 バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。 自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバスです。
仕様●温度制御範囲:室温+10~90℃●温度調節精度:±1℃●材質:外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス●付帯機能:キャリブレーションオフセット、オーバーシュート通知、停電補償復帰機能(モード選択式)、2Aサービスコンセント●安全装置:自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知●水槽:約5L●付属品:取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)●電源容量:100V 10A●内寸法(径×高さ):Φ240×119mm●外寸法(径×高さ):Φ262×240mm●備考(寸法):外寸 奥行最大286mm●重さ:4.5kgアズワン品番67-5952-28
GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-624ヤマト科学
77,980税込85,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
注入口セプタム ヤマト科学注入口セプタムヤマト科学
12,980税込14,278
1パック(50個)
当日出荷
ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
寸法(mm)11最高使用温度(℃)400
汎用カラムナット ヤマト科学汎用カラムナットヤマト科学
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷
形状六角サイズ(inch)1/16
一体型インサート付バイアル ヤマト科学一体型インサート付バイアルヤマト科学
15,980税込17,578
1パック(100個)
当日出荷
仕様スクリュートップ 固定インサート付材質ガラス透明容量(μL)300サンプル量300μL
9mm広口スクリューキャップ用セプタム ヤマト科学9mm広口スクリューキャップ用セプタムヤマト科学
2,398税込2,638
1パック(100個)
当日出荷から4日以内出荷
超音波洗浄器 ヤマト科学超音波洗浄器ヤマト科学
179,800税込197,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304電源(V)単相100ヒーターなし発振周波数(kHz)40
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
33,980税込37,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス温度制御30~90℃材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ温度調節液圧膨張式サーモスタット寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96材質(槽内)ステンレス鋼板付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
GC キャピラリカラム DB-WAXETR ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-WAXETRヤマト科学
97,980税込107,778
1本
4日以内出荷
高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度範囲が広い (etr: Extend Temperature Range) 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム) ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)ヤマト科学
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能
用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-WAXヤマト科学
56,980税込62,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
純水製造装置(オートスチル(R))用 ヤマト科学純水製造装置(オートスチル(R))用ヤマト科学
25,900税込28,490
1個
翌々日出荷
フェラル ヤマト科学フェラルヤマト科学
8,298税込9,128
1パック(10個)ほか
当日出荷
形状ショート(高さ3mm)
注入口ライナ ヤマト科学注入口ライナヤマト科学
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷
不活性処理済みスプリットライナ シングルテーパ ガラスウール入り 低圧力損失 細外径
容量(μL)870内径(mm)4
ステンレス試験槽 ヤマト科学ステンレス試験槽ヤマト科学
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304使用可能温度範囲室温~200℃
定温恒温器用 棚 板 DX302用 ヤマト科学定温恒温器用 棚 板 DX302用ヤマト科学
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
耐荷重15kg/枚