絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
282件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定温恒温器用 棚板 ニュースタンダード40用 ヤマト科学定温恒温器用 棚板 ニュースタンダード40用ヤマト科学
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板 (DN-63H,63HI用 SUS ヤマト科学定温恒温器用 棚板 (DN-63H,63HI用 SUSヤマト科学
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
定温恒温器用 棚板 (240S用、棚受金具2本付) ヤマト科学定温恒温器用 棚板 (240S用、棚受金具2本付)ヤマト科学
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
耐荷重15kg/枚
ラボピタ ヤマト科学ラボピタヤマト科学
3,698税込4,068
1セット(4枚)
当日出荷
衝撃吸収力90%以上のウレタンエラストマーゲルによる免震材です。底面に貼付けるだけで機器や器具の転倒を防止します。汚れたら水洗いすることで粘着力が回復します。特許の三層構造により丈夫で効果が長持ちします。
材質ウレタンエラストマー耐荷重(kg)約100(4枚にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×5
ドライラック(組立式) ヤマト科学ドライラック(組立式)ヤマト科学
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、棚(クロームメッキ)/ワイヤメッシュ150×100mm・100×50mm×各2枚、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600棚ピッチ(mm)100棚段数(段)10棚板寸法(mm)150×100、100×50
イージーロードポンプヘッド3(SUS) ヤマト科学イージーロードポンプヘッド3(SUS)ヤマト科学
119,000税込130,900
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。材質ケース:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.6材質(ローラー部)ステンレスローラー数3個
ラボスターラ ヤマト科学ラボスターラヤマト科学
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
高粘度用から低粘度用まで広域回転範囲をカバーした高信頼性スターラです。DCブラシレスモータとフィードバック制御の採用により、高トルクと安定した回転を実現しています。 またフリー電源の採用によりAC100~125Vの範囲でお使いいただけます。広域回転範囲をカバーした6機種の中から試料に最適な機種が選択いただけます。 。DCブラシレスモータの採用によりブラシ交換の必要がなく、スパークの発生がない安心設計です。回転数の設定、確認が容易なデジタル回転計を採用しています。撹拌軸にかかる負荷をモニタすることができるトルクインジケーター付きです。 電源はAC100~125Vに対応していますので、海外地域でもそのままご使用いただけます。
付属品クランプ、安全カバー、チャックハンドル質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60電源(V)AC100~AC125表示パネル表示/回転数デジタル表示、過負荷表示、トルクインジケーター(1目盛り20%)モーターDCブラシレスモータ70W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、ドリルチャック安全カバー電源コード(m)2本体外形寸法(mm)146(幅)×154(奥行)×165(高さ)チャック径8mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御電源コード2極接地型プラグ付属コード
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
過昇防止器、漏電ブレーカーを標準装備、安全性を向上。4種類のカゴが付属しており、容器の大きさに応じて効率よく使用できます。上ぶたを外せば5Lのビーカも使用できます。
材質内槽/ステンレス槽ヒータ/銅パイプひーた(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)過電流付漏電ブレーカー(ON時パワーランプ点灯)温度調節精度±3℃(at70℃)温度分布精度±5℃(at70℃)
スナップバイアル ヤマト科学スナップバイアルヤマト科学
3,398税込3,738
1パック(100個)
4日以内出荷
11mmスナップキャップまたはクリンプキャップが使用可能
容量(mL)2仕様ラベル有材質ガラス寸法(mm)12×32
純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250 ヤマト科学純水製造装置用 活性炭フィルターYAC-250ヤマト科学
7,998税込8,798
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SSIAW1 ヤマト科学純水製造装置用 メンブレンフィルターPSECG20SSIAW1ヤマト科学
42,980税込47,278
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10 ヤマト科学純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジSPC-10ヤマト科学
24,980税込27,478
1個
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)10
ピュアライン ヤマト科学ピュアラインヤマト科学
19,980税込21,978
1箱
3日以内出荷
IEボンベ交換カートリッジ
内容量(L)10
実験台 LTFF-97CB ヤマト科学実験台 LTFF-97CBヤマト科学
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFF-67CB ヤマト科学実験台 LTFF-67CBヤマト科学
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)600耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFF-127CB ヤマト科学実験台 LTFF-127CBヤマト科学
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFD-97CB ヤマト科学実験台 LTFD-97CBヤマト科学
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFD-127CB ヤマト科学実験台 LTFD-127CBヤマト科学
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFC-97CB ヤマト科学実験台 LTFC-97CBヤマト科学
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFC-127CB ヤマト科学実験台 LTFC-127CBヤマト科学
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFB-97CB ヤマト科学実験台 LTFB-97CBヤマト科学
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFB-127CB ヤマト科学実験台 LTFB-127CBヤマト科学
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFA-97CB ヤマト科学実験台 LTFA-97CBヤマト科学
119,800税込131,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LTFA-127CB ヤマト科学実験台 LTFA-127CBヤマト科学
149,800税込164,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
材質開き戸:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t高さ(mm)850材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 15t奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/m2耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF
実験台 LPFA3-97CB ヤマト科学実験台 LPFA3-97CBヤマト科学
179,800税込197,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。
仕様ケンドン:化粧紙貼りMDF高さ(mm)850奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)引出:15/杯、本体:100/スパン材質(フレーム)本体:スチール(塗装仕上げ)耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(引出し)側板及び先板 パーティクルボード、底板 MDF材質(パネル)本体:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t
実験台 LPFA-97CB ヤマト科学実験台 LPFA-97CBヤマト科学
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。
仕様ケンドン:化粧紙貼りMDF高さ(mm)850奥行(mm)750間口(mm)900耐荷重(kg)本体:100/スパン材質(フレーム)本体:スチール(塗装仕上げ)耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(パネル)本体:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t
実験台 LPFA-127CB ヤマト科学実験台 LPFA-127CBヤマト科学
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。
仕様ケンドン:化粧紙貼りMDF高さ(mm)850奥行(mm)750間口(mm)1200耐荷重(kg)本体:100/スパン材質(フレーム)本体:スチール(塗装仕上げ)耐熱温度(℃)天板:180、耐久時間(min):20色(天板)天板厚さ(mm)20材質(パネル)本体:耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t
カートユニット LPUF-6 ヤマト科学カートユニット LPUF-6ヤマト科学
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUE-6 ヤマト科学カートユニット LPUE-6ヤマト科学
67,980税込74,778
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出・開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUD-6 ヤマト科学カートユニット LPUD-6ヤマト科学
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450
カートユニット LPUD-5 ヤマト科学カートユニット LPUD-5ヤマト科学
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)620材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450
カートユニット LPUC-6 ヤマト科学カートユニット LPUC-6ヤマト科学
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450
カートユニット LPUC-5 ヤマト科学カートユニット LPUC-5ヤマト科学
48,980税込53,878
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。開き戸にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)620材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450
カートユニット LPUB-6 ヤマト科学カートユニット LPUB-6ヤマト科学
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。(最下段の引出はソフトクローザーは働きません)
高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUB-5 ヤマト科学カートユニット LPUB-5ヤマト科学
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。(最下段の引出はソフトクローザーは働きません)
高さ(mm)620材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUA-6 ヤマト科学カートユニット LPUA-6ヤマト科学
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)780材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
カートユニット LPUA-5 ヤマト科学カートユニット LPUA-5ヤマト科学
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
表面化粧シートを防湿仕様とすることでより耐水性を高めたパーティクルボードを使用しています。引出にはソフトクローザーを採用しています。
高さ(mm)620材質(本体)耐水パーティクルボード(防湿シート貼) 18t、15t奥行(mm)420間口(mm)450材質(引出し)【側板及び先板】パーティクルボード【底板】MDF引出し耐荷重(kg)15
小型ドラフトチャンバー用カート ヤマト科学小型ドラフトチャンバー用カートヤマト科学
199,800税込219,780
1個(1個)
30日以内出荷
セット内容ステンレス流し 排水口 PE製排水タンク 共栓寸法(mm)700×570×850質量(kg)約18材質(脚部)鋼製角パイプ 樹脂焼付塗装外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)850外寸法・奥行(mm)570
定温恒温器/定温乾燥器 ヤマト科学定温恒温器/定温乾燥器ヤマト科学
189,800税込208,780
1台(1台)
5日以内出荷
高い安全機能と操作性を持つ強制送風低温恒温器です。操作時に触れる部分を黒色に統一し、直感的な操作を実現する本体デザインを採用しています。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。性能表記はJIS C 60068-3-5の温度変動と温度勾配を記載しています。キャリブレーションオフセット機能、設定値ロック機能、停電復帰モード選択機能付です。温度変動は±0.8℃、温度勾配も9℃と高精度を実現しています。独立過昇防止器を下部正面に配置しており、設定をいつでも確認することができます。
仕様●温度上昇時間:約50分(室温~260℃)●温度上昇速度:4.4℃/分●送風機ファン:シロッコファン×1●送風機モーター:コンデンサ型モーター使用温度範囲(℃)室温+10~260方式強制送風循環内容積(L)27ヒーター容量(kW)0.8温度変動±0.8℃(260℃時)温度設定方式専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式温度表示方式測定温度表示/緑色4桁LEDデジタル表示 設定温度表示/赤色4桁LEDデジタル表示RoHS指令(10物質対応)対応温度勾配9℃(260℃時)
ウォーターバス ヤマト科学ウォーターバスヤマト科学
43,980税込48,378
1台(1台)
6日以内出荷
ツマミをまわすだけのシンプル操作で使いやすいウォーターバスです。電源ヒューズが標準装備されています。本体にQRコードが貼られているので、取扱説明書を失くしません。
仕様●ヒーター容量:500W(at100V)●温度上昇時間:約40分(30→90℃)付属品棒状温度計(-10~110℃) 予備電源ヒューズ材質ヒーター/C1201Tニッケルメッキ 内槽/ステンレス鋼板質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)30~90(室温25以上で室温+5~)容量(L)約3.6電源単相AC100V 5A 3Pプラグ(約2.5m)内寸(mm)191Φ×96大きさ202×242×120mm温度調節液圧膨張式サーモスタット温度調節精度(℃)±2