9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高極性(ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール) 溶媒洗浄可能
用途揮発性脂肪酸とフェノールの分析用 USP Phase G35に相当 仕様インチケージ:7 長さ(m)カラム:30 限界温度(℃)40~250
1本
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能
用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等 仕様インチケージ:7
1本
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高極性(不活性化ポリエチレングリコール) 優れた第一アミンのピーク形状
用途アミン分析用 仕様インチケージ:7 長さ(m)カラム:30 限界温度(℃)60~220/240 カラム内径(Φmm)0.25 膜厚(μm)カラム:0.25
1本
95,980 税込105,578
4日以内出荷

高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当 仕様インチケージ:7
1本
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高極性(100%ポリエチレングリコール) 極性化合物のMSで高精度の結果を実現する為に、特別に設計されたWAX相 超低ブリード
用途食品および香料の微量分析に最適 仕様インチケージ:7 長さ(m)カラム:60 限界温度(℃)20~250/260 カラム内径(Φmm)0.25 膜厚(μm)カラム:0.25
1本
169,800 税込186,780
4日以内出荷

高極性(ポリエチレングリコール(PEG)相) 低沸点化合物で高分解能を実現 化学結合・架橋タイプで溶媒洗浄可能 パフォーマンスサマリーシートが付属
用途EPAメソッドとASTMメソッドに最適 仕様インチケージ:7 長さ(m)カラム:60 限界温度(℃)20~250/265 カラム内径(Φmm)0.25 膜厚(μm)カラム:0.5
1本
159,800 税込175,780
4日以内出荷

高極性高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当 仕様インチケージ:7
1本
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度範囲が広い (etr: Extend Temperature Range) 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当 仕様インチケージ:7 長さ(m)カラム:30
1本
93,980 税込103,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高極性(100%ポリエチレングリコール) 溶媒洗浄可能 活性の高い極性化合物に対してシャープな左右対称のピーク形状を実現
用途USPのG16液相に相当 長さ(m)カラム:30 限界温度(℃)40~260/270 仕様インチケージ:7
1本
93,980 税込103,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)