288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

大型二重ムッフは、スタンドポール径21mm・撹拌器アーム径16mmまでを正しい角度でホールドできます。
仕様攪拌器アーム径:最大Φ16mm 材質亜鉛ダイカスト ポール径(Φmm)最大21 アズワン品番1-7125-38
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温) 電源(V)AC100
1台
39,980 税込43,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2 材質ガラス 寸法(mm)12×32 直径(mm)9
1パック(100個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2本)
13,980 税込15,378
当日出荷

水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
適合機種WG203/250/1000・WGH200 容量(L)4
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷

薬品庫内での試薬瓶の転倒防止に便利なボトルホルダーで、底面の強力な磁石が試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(100個)
9,198 税込10,118
当日出荷

ヤマト科学ウォーターバス
ツマミを回すだけの簡単操作。 電源ヒューズが標準装備。 QRコードで直接取説ページへ。
用途ウォーターバス 温度制御30~90℃ 材質ヒーター:C1201Tニッケルメッキ 温度調節液圧膨張式サーモスタット 寸法(Φ)×深さ(mm)内槽:191×96 材質(槽内)ステンレス鋼板 付属品棒状温度計(-10~110℃)1本、予備電源ヒューズ、取扱説明書、保証書
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実な密封を確保するために、口部上端に傾斜角をつけてあります。
材質ガラス 形状平底 透明
1パック(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐ為、PURキャップで完全に密封することを推奨します。
透明 材質PUR(再シール可能ポリウレタン)
1パック(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬品戸棚などの中の試薬の保管に。 底面の強力な磁石が試薬ビンの転倒を防止します。 酸類、引火性溶剤等の試薬ビン用に、4種類のサイズが用意されています。
1箱(6個)
特価
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷

キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。
容量(mL)2 キャップ色 セプタムPTFE/赤シリコン
1パック(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)2 仕様ラベル有 材質ガラス 寸法(mm)12×32 直径(mm)9
1パック(100個)
特価
3,970 税込4,367
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)2L+2L
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1パック(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷


ヤマト科学注入口セプタム
ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
寸法(mm)11 最高使用温度(℃)400
1パック(50個)
12,980 税込14,278
当日出荷

ヤマト科学注入口ライナ
不活性処理済みスプリットライナ シングルテーパ ガラスウール入り 低圧力損失 細外径
容量(μL)870 内径(mm)4
1個ほか
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニカルインサート 不活性化ガラスインサート 樹脂足付
用途微量サンプル分析 充填量(最大)320μL、(推奨)250μL
1パック(100個)
18,980 税込20,878
当日出荷

水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ノンスティックフルオロカーボンO-リング ダイアル型パッケージで1個ずつ取り出せ、他のO-リングを清浄に保ちます。
材質フルオロカーボン
1パック(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 排気口内径34mm 上面2個 付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式自然対流 付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 センサーK熱電対 安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg)約15(1枚) タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1パック(10個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
欠品中


仕様スクリュートップ 固定インサート付 材質ガラス 透明 容量(μL)300 サンプル量300μL
1パック(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷


水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
容量(L)10
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ヤマト科学超音波洗浄器
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。 仕様ドレイン(排水溝):あり 材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304) 電源(V)単相100 発振周波数(kHz)40
1台
369,800 税込406,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)